Kopfhalterung Clearways CB14

mehr in Gesichtsschutz | mehr von

Kopfhalterung Clearways CB14

Mehr in Gesichtsschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Extrem leichte Kopfhalterung mit dauerelastischem Gummiband für individuelle Anpassung, hoher Tragekomfort bei längerer Einsatzdauer, leichter Scheibenwechsel, stufenlos arretierbare Scheibe.
Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für den Einsatz gegen mechanische Risiken, z. B. durch herumfliegende Teile beim Sägen, Schneiden, Fräsen, Schleifen, bei Laborarbeiten usw.
Technische Daten
  • Stoßfestigkeit B
  • hitzebeständig bis +80 °C
Lieferumfang
  • ohne Scheibe

Für Sie interessant


Zubehör
Sichtscheibe Clearways CV83P | Gesichtsschutz

mehr von Honeywell Zubehör

Polycarbonat-Ersatzscheibe (200 mm) für Kopfhalterung Clearways CB14.

Detailansicht

Kopfhalterung SB600 | Gesichtsschutz

mehr von Honeywell | mehr Gesichtsschutz

Passend für alle Supervizor-Sichtscheiben.

Detailansicht

Kopfhalter Turboshield™ mit Ratsche | Gesichtsschutz

mehr von Honeywell | mehr Gesichtsschutz

Das Turboshield™-System ist ideal für Mitarbeiter, die fallenden oder fliegenden Objekten, Schlageinwirkungen, Spritzern sowie UV-Strahlung ausg...

Detailansicht