Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Schnittschutzhandschuh Maxi Cut® Ultra™ 44-3445-DT mit Noppen

mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Schnittschutzhandschuh Maxi Cut® Ultra™ 44-3445-DT mit Noppen

Mehr in Schnittschutzhandschuhe | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximales Tastgefühl und Beweglichkeit sorgt. Handinnenseite mit Noppen.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • allgemeine Montage mit Kleinteilen 
  • Gebrauch von Werkzeugen und Instrumenten, Verdrahtung
  • Montage von heißer Ware
  • Montage langlebiger Gebrauchsgüter
  • Endfertigung und Kontrolle
 
Vorteile/Ausführungen
  • Schnittschutzlevel 5
  • Handfläche und Fingerkuppen beschichtet
  • hohe Flexibilität, sehr guter Tragekomfort durch anatomische Passform
  • atmungsaktive Beschichtung hält die Hände kühl und trocken
  • lösungsmittelfrei (DMF-frei)
Material
  • Nylon-Trägergewebe mit Nitril-Mikroschaumbeschichtung
  • Nitril-Noppen an der Handinnenseite
Pflegehinweise
f

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Einfach NachhaltigerÖko-Tex® Standard 100Skin Health Alliance


Für Sie interessant


mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Patentierte Micro-Foam-Beschichtung für ein Höchstmaß an Flexibilität und Tastgefühl, Kombination aus Polyethylen, Nylon und Glas für maximale S...


mehr von ATG® | mehr Schnittschutzhandschuhe

Schnittschutzhandschuh mit 360° Atmungsaktivität durch die einzigartige, patentierte AirTech®-Plattform, die zusammen mit ErgoTech® für maximale...


mehr von Ansell | mehr Schnittschutzhandschuhe

Hochwertiger, robuster Schnittschutz durch moderne Technologie. Besonders leicht, schützt auch vor Hitze und Schmelzmetallspritzern. Schutzkateg...


mehr von Ejendals | mehr Schnittschutzhandschuhe

Der Allround-Handschuh schützt vor Schnittwunden. Gutes Griffvermögen durch schwarze Punkte, Fingerspitzengefühl bleibt erhalten. Der Schutzhand...


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Atmungsaktiver Handrücken für besonderen Tragekomfort, sehr gute Fingerfertigkeit und Abriebbeständigkeit, hervorragendes Tastgefühl. Schutzkate...


mehr von H-Plus - Haberkorn Markenqualität | mehr Schnittschutzhandschuhe

Nahtloser Schnittschutzhandschuh aus einer High-Performance-Schnittschutzfaser mit Anstoßschutz an Hand- und Fingerrücken. Innenhand und Fingers...