Montagehandschuh Rubiflex NB27

von Uvex   |   mehr Montagehandschuhe

Drucken
Produktdetails
Strapazierfähiger und flexibler NBR-Montagehandschuh mit Baumwoll-Interlock-Trägermaterial mit gutem Tastgefühl für Arbeiten in feuchter und öliger Umgebung.
Schutzkategorie II
Einsatzbereich
  • Instandhaltung
  • Kontrollarbeiten
  • Lackierarbeiten
  • Wartungsarbeiten
  • Leichte / mittlere Metallarbeiten
 

Vorteile/Ausführungen
  • anatomische Passform
  • bequemer Sitz
  • gutes Tastgefühl
  • hohe Flexibilität und Abriebfestigkeit

Material
  • NBR auf verstärktem Baumwoll-Interlock mit Nitril-Kautschuk-Beschichtung

Mechanische Risiken DIN EN 388:2016Kontakt mit LebensmittelnÖko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Montagehandschuh TEGERA® 8804 INFINITY™ | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh TEGERA® 8804 INFINITY™

Ejendals | Montagehandschuhe

Wasserdichter, vollständig beschichteter Synthetikhandschuh (Nitril, Nitrilschaum/wasserbasiertes PU) mit Resistenz gegen Öle und Fette. Der Handschuh bietet sehr guten Schutz, ist geschmeidig und robust. Gutes Griffvermögen und besonders bequem, ideal für Montagearbeiten. Schutz...

Montagehandschuh ActivArmr® Hycron® 27-805, mit Stulpe | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh ActivArmr® Hycron® 27-805, mit Stulpe

Ansell | Montagehandschuhe

Widerstandsfähiger Handschuh für den anspruchsvollen Einsatz. Dreimal so langlebig wie Leder, das für hohe Beanspruchung bestimmt ist. Ideal für den Umgang mit scheuernden Materialien. Schutzkategorie II

Montagehandschuh ActivArmr® Hycron® 27-810 mit extralanger Stulpe | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh ActivArmr® Hycron® 27-810 mit extralanger Stulpe

Ansell | Montagehandschuhe

Gleiche Eigenschaften wie  ActivArmr® Hycron® 27-805, aber mit extra langer Sicherheitsstulpe. Schutzkategorie II

Montagehandschuh Nitril blau, 1344F | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh Nitril blau, 1344F

Montagehandschuhe

Robuster Handschuh für mechanische Tätigkeiten, bei denen hohe Abriebfestigkeit und Schutz vor Flüssigkeiten, Öl und Fett nötig ist. Schutzkategorie II

Montagehandschuh Nitril 101354 mit Stulpe | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh Nitril 101354 mit Stulpe

Montagehandschuhe

Robuster Nitrilhandschuh aus preiswerteren Materialien, geeignet im Umgang mit rauen und abriebintensiven Materialien. Schutzkategorie II

Montagehandschuh Gobi® 109 | Montagehandschuhe
angesehen
Montagehandschuh Gobi® 109

KCL by Honeywell | Montagehandschuhe

Vollbeschichteter Handschuh mit sehr hoher mechanischer Beständigkeit und guter Griffigkeit bei nassen Teilen. Schutzkategorie II

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen