Einweghandschuh Nitril 1390, puderfrei

mehr Einweghandschuhe

Drucken
Produktdetails
Lebensmittelgeprüfter, beidseitig tragbarer Nitril-Einmalhandschuh mit Rollrand und gerauten Fingerkuppen. Ideal geeignet für Industrie, Handwerk, Umgang mit Lebensmitteln sowie Instandsetzungsarbeiten.
Schutzkategorie III
Vorteile/Ausführungen
  • puderfrei, nicht steril
  • auch für Latex-Allergiker geeignet
  • guter Grip durch geraute und texturierte Fingerkuppen
  • für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet
  • AQL 1,5
  • Stärke 0,20 mm

Material
  • 100 % Nitril, Rollrand, Fingerkuppen geraut/texturiert

Mikroorganismus-Risiken DIN EN 374:2003Einfacher Chemikalienschutz DIN EN 374Kontakt mit Lebensmitteln


Downloads

Für Sie interessant

Einweghandschuh Dermatril® 740 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Dermatril® 740

KCL by Honeywell | Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden, guten mechanischen Eigenschaften. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Dermatril® 741L | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Dermatril® 741L

KCL by Honeywell | Einweghandschuhe

Verlängerte Version vom Einmalschutzhandschuh Dermatril® 740 mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden und guten mechanischen Eigenschaften. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Dermatril® 743 P | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Dermatril® 743 P

KCL by Honeywell | Einweghandschuhe

Einmalschutzhandschuh mit sehr hohem Tragekomfort, hohem Tastempfinden, sehr guter Chemikalienbeständigkeit. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 69-210, gepudert | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 69-210, gepudert

Ansell | Einweghandschuhe

Chemikalien- und Flüssigkeits-Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-500

Ansell | Einweghandschuhe

Speziell für Arbeiten, bei denen die Gefahr eines Kontakts mit Chemikalienspritzern besteht. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 93-250 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 93-250

Ansell | Einweghandschuhe

Robuster Nitrilhandschuh mit gutem chemischem Spritzschutz und gutem Nass-, Öl- und Trockengriff. Schutzkategorie III

Einweghandschuh Microflex® 93-260, puderfrei | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh Microflex® 93-260, puderfrei

Ansell | Einweghandschuhe

Äußerst dünner, robuster Chemikalienschutzhandschuh aus einer Nitril-/Neoprenmischung mit einzigartigem Tragekomfort. Robuste 3-Lagen-Konstruktion für hervorragenden Schutz vor Chemikalien, Säuren, Lösungsmitteln und Laugen. Die revolutionäre Lösung für Branchen und Anwendungen,

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600/92-605 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-600/92-605

Ansell | Einweghandschuhe

Höchste Schutzwirkung gegen ein breites Spektrum von Chemikalien, lang anhaltender Schutz, enthält keine Latexproteine. Schutzkategorie III

Einweghandschuh TouchNTuff® 92-670 | Einweghandschuhe
angesehen
Einweghandschuh TouchNTuff® 92-670

Ansell | Einweghandschuhe

Texturierter Einmalhandschuh mit hervorragenden chemischen und mechanischen Eigenschaften, hohem Komfort und guter Fingerbeweglichkeit, enthält keinen Naturlatex. Schutzkategorie III

Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen