Verbindungsmittel Scharfkantenseil „EDGER“ Vario nach EN 354/358 und CNB/P/11.054

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Verbindungsmittel Scharfkantenseil „EDGER“ Vario nach EN 354/358 und CNB/P/11.054

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Robustes und durchtrennungssicheres Verbindungsmittel mit Längeneinstellung zur Verwendung bei Arbeitsplatzpositionierung.
Einsatzbereich
  • für anspruchsvolle Anwendungen während der Arbeitsplatzpositionierung, bei denen die Gefahr einer Scharfkantenbelastung oder des Durchtrennens durch die Verwendung von diversen Werkzeugen besteht 
Vorteile/Ausführungen
  • ein Ende mit Leichtmetall-Einhandkarabinerhaken und Drehwirbel, das zweite Ende mit Endknoten
  • „EDGER“ gibt es mit zwei verschiedenen Stahlseilkern-Ø
    -6 mm für extrem leichte und flexible Anwendungen z. B. Instandhaltung auf Flachdächern
    -8 mm ist sehr robust und durchtrennungssicher für anspruchsvolle Anwendungen mit massiven Belastungen z. B. Maststeiger, Baumpfleger usw.
Anwendungen/Hinweise
  • inkl. LiSA – Life Safety System, zur ständigen Kontrolle ob das Verbindungsmittel überprüft ist (TÜV AUSTRIA zertifiziertes System) 
Material
  • Kernmantelseil mit Stahlseil-Kern (Kern und Mantel sind miteinander verklebt, was einen Mantelrutsch verhindert und dadurch die Lebensdauer deutlich erhöht)

Geprüfte Qualität GütezeichenPremium QualityScharfkantengeprüft


Für Sie interessant


Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer nach EN 354/355, kantengeprüft | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Verbindungsmittel aus 12 mm Kernmantelseil und Bandfalldämpfer. Übersteht auch Stürze über messerscharfe Kanten, mit verschiedenen Karabinern.

Detailansicht

Verbindungsmittel Manyard® edge nach EN 354/355, kantengeprüft | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Elastisches Verbindungsmittel mit Teflonbeschichtung, Stretcheffekt und zusätzlichem Bandfalldämpfer.

Detailansicht

Verbindungsmittel Manyard® mit Gerüstklemme BARRACUDA™ nach EN 355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Elastisches Manyard® mit Teflonbeschichtung und integriertem Falldämpfer. Das dehnbare Verbindungsmittel reduziert die Gefahr des Stolperns und

Detailansicht

Verbindungsmittel Manyard® ME82 nach EN 354/355 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von Miller® by Honeywell | mehr Halte- und Auffangsysteme

Dehnbares Verbindungsmittel mit Teflonbeschichtung, integriertem Falldämpfer und einem Absturzindikator als sichtbares Zeichen, dass das Verbind...

Detailansicht

Verbindungsmittel BAND FIX nach EN 354 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Zur Verbindung der Halte- oder Auffangösen (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt.

Detailansicht

Verbindungsmittel BAND VARIO nach EN 354 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Gurtband zur Verbindung der Halte- oder Auffangösen (am Halte- oder Auffanggurt) mit dem Anschlagpunkt.

Detailansicht