Bewegliche Führung Scharfkantenseil „EDGER“ nach EN 358/EN 353-2/EN 355 und CNB/P/11.054

mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Bewegliche Führung Scharfkantenseil „EDGER“ nach EN 358/EN 353-2/EN 355 und CNB/P/11.054

Mehr in Halte- und Auffangsysteme | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für Auffang- und Rückhaltesysteme. Das Auffanggerät klemmt durch Federspannung am Seil, der Bandfalldämpfer reduziert die auftretenden Kräfte bei einem Fall auf unter 6 kN. Getestet auf Sturz mit Faktor 2 über eine scharfe Stahlkante sowie über eine Betonkante. Auch mit Auslenkung, welche bei einem Pendelsturz unausweichlich ist, wird der Sturz kontrolliert aufgefangen.
Einsatzbereich
  • Stürze über jegliche scharfe Kanten (Holz, Beton, Stahl, Trapezblech, Glas)
Vorteile/Ausführungen
  • ein Ende mit Leichtmetall-Einhandkarabinerhaken und Drehwirbel, das zweite mit
    Endknoten.
  • „EDGER“ gibt es mit zwei verschiedenen Stahlseilkern-Ø:
    - Ø 6 mm: extrem leicht und flexibel für allgemeine Anwendungen z. B. Instandhaltung auf Flachdächern
    - Ø 8 mm: sehr robust und durchtrennungssicher für anspruchsvolle Anwendungen mit massiven Belastungen z. B. Maststeiger, Baumpfleger usw.
Material
  • Kernmantelseil mit Stahlseil-Kern
    (Kern und Mantel sind miteinander verklebt, was einen Mantelrutsch verhindert und
    dadurch die Lebensdauer deutlich erhöht).
  • Beschläge und mitlaufendes Auffanggerät aus Leichtmetall

Scharfkantengeprüft


Für Sie interessant


Bewegliche Führung Sicherheitsseil gedreht nach EN 353-2 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Gedrehte Chemiefaserseile, 4-litzig, weiß mit Kennfaden.

Detailansicht

Bewegliche Führung Kernmantelseil nach EN 353-2/EN 1891 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Oranges Chemiefaserseil in Kernmantelkonstruktion, mit Kennfäden.

Detailansicht

Bewegliche Führung Kernmantelseil für Felsräumer nach EN 353-2/EN 1891 | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Chemiefaserseil in Kernmantelkonstruktion, orange mit Kennfäden, Konfektion der Seilenden durch Nähte, die durch Schrumpfschläuche geschützt wer...

Detailansicht

Bewegliche Führung/Führungsseil für LORY nach EN 353-2/358/341 Klasse A | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Chemiefaserseil in Kernmantelkonstruktion mit einem Bandfalldämpfer sowie einem Einhand-Alu-Karabiner mit Drehwirbel.

Detailansicht

Bewegliche Führung Herkules mit Bandfalldämpfer nach EN 353-2/EN 358/EN 795B/CEN TS 16415 Typ C | Halte- und Auffangsysteme

mehr von A.Haberkorn | mehr Halte- und Auffangsysteme

Bewegliche Führung mit fixem Auffanggerät Herkules und integriertem Bandfalldämpfer.

Detailansicht

Seil AXIS mit vernähtem Ende nach EN 1891 Typ A | Halte- und Auffangsysteme

mehr von PETZL® | mehr Halte- und Auffangsysteme

Vielseitig einsetzbares Seil mit ausgezeichneter Abriebfestigkeit.

Detailansicht