Einzelanschlagspunkt POINT 12/POINT 13, Beton nach EN 795 A

mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Einzelanschlagspunkt POINT 12/POINT 13, Beton nach EN 795 A

Mehr in Anschlagpunkte, Dreibäume | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Schnellmontagestütze mit drehbarem Einzelanschlagspunkt für Betonuntergrund, für waagrechte oder leicht geneigte Dächer.
Vorteile/Ausführungen
  • mit integrierter Bruchlastsicherung
Anwendungen/Hinweise
  • Produkt wird auf dem jeweiligen Untergrund statisch und dynamisch baumustergeprüft
  • zertifiziert nach EN 795 A für 3 Personen
Technische Daten
  • POINT 12 – Einbohrtiefe mind. 130 mm, Ø 18 mm
    schnelle Montage mit genau definiertem Drehmoment, auch nach Montage Kontrolle des Montagedrehmoments möglich
  • POINT 13 – Einbohrtiefe mind. 120 mm, Ø 18 mm
    Verbundankermontage BEF-110 oder Verbundmörtel FISCHER FIS SB 390 S,
    HILTI HVU-TZM16 oder HILTI HY 200
Material
  • Edelstahl

Für Sie interessant


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Schnellmontagestütze mit drehbarem Einzelanschlagspunkt für Holzuntergrund. Zur Schraubmontage auf waagrechten oder leicht geneigten Dächern.


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Steildachschlinge als unauffälliger, preisgünstiger Einzelanschlagspunkt am Steildach für 1 Person, ideal für denkmalgeschützte Objekte und vom


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Variabler, auflastgehaltener Einzelanschlagspunkt ohne Dachdurchdringung, ideal für Gründächer/Bekiesung (Flachdach mit Attika).


mehr von INNOTECH® Arbeitsschutz | mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Klemmhalterung inklusive Einzelanschlagspunkt für Stehfalzdächer/Industriemetalldächer ohne Dachdurchdringung.