Menu

Hebesystem DBI-SALA®, klein, nach EN 795/1496

von 3M   |   mehr Anschlagpunkte, Dreibäume

Drucken
Modulares Hebesystem mit schwenkbarem Davitarm, für den Einstieg in und die Rettung aus engen Räumen konzipiert.
Vorteile/Ausführungen
  • 2 Anschlagpunkte am Davitausleger und 2 Umlenkrollen für HSRG und Winde
  • Anbringung von Winden und Höhensicherungsgeräten mit entsprechender Halterung auf Vorder- und Rückseite möglich
  • Basis mit höhenverstellbaren Schraubfüßen und integrierter Libelle zur horizontalen Ausrichtung

Anwendungen/Hinweise
  • zugelassen für die gleichzeitige Absturzsicherung von 2 Personen
  • zugelassen als Anschlagpunkt für Personen-Absturzsicherung und zum Heben von Lasten

Technische Daten
  • Gesamthöhe
2.042–2.542 mm
  • Länge Davitarm
373–723 mm
  • Breite Stellfläche
1.214–1.899 mm
  • Tiefe Stellfläche
1.397 mm
  • Höhenregulierung
max. 160 mm
  • Tragfähigkeit

340 kg in Verbindung mit einer Hülse

205 kg Lasten mit der Digitalwinde

140 kg Personen


Material
  • Aluminium, pulverbeschichtet, grün fluoreszierend

Lieferumfang
  • verstellbarer Davitarm, kurz
  • Mastverlängerung, Höhe 840 mm
  • 1 x Mastadapter für HSG oder Winde
  • 3-teilige Basis, klein

Downloads

Für Sie interessant

Digitalwinde DBI-SALA®, 100 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Digitalwinde DBI-SALA®, 100

3M Zubehör

Robuste Winde mit abnehmbaren Griff zum Heben, Ablassen und Tragen von Personen oder Lasten. Speziell für den Einstieg in enge Räume konzipiert.

Höhensicherungsgerät PROTECTA® Rebel™, Stahlseil, nach EN 360/1496 | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Höhensicherungsgerät PROTECTA® Rebel™, Stahlseil, nach EN 360/1496

3M Zubehör

Robustes Höhensicherungsgerät (HSG) mit Stahlseil sowie Rettungshubfunktion und internem Falldämpfungssystem zum schnellen Retten einer verunfallten Person nach oben und nach unten.

Mastadapter DBI-SALA®, für Davit-Hebesystem | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Mastadapter DBI-SALA®, für Davit-Hebesystem

3M Zubehör

Halterung für die Schnellmontage am Davit-Mast HC zur Aufnahme für die Digitalwinden und Höhensicherungsgeräte (HSG).

Montageadapter für Höhensicherungsgerät PROTECTA® Rebel™ | Höhensicherungsgeräte
angesehen
Gekauft
Montageadapter für Höhensicherungsgerät PROTECTA® Rebel™

3M Zubehör

HSG-Adapter mit Kugelsperrbolzen und Befestigungsschrauben, in Kombination mit DBI-SALA-Mastadapter zur Schnellmontage am Davit-Mast HC.

Dreibaum PRO II, fahrbar, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Dreibaum PRO II, fahrbar, nach EN 795

Anschlagpunkte, Dreibäume

Praktischer Dreibaum mit kompakter Transportabmessung und lenkbaren Laufrollen mit Feststellbremse für ein Höchstmaß an Mobilität.

Dreibaum ECO II, feststehend, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Dreibaum ECO II, feststehend, nach EN 795

Anschlagpunkte, Dreibäume

Anwenderfreundliches und innovatives Sicherheits-Komplettsystem zum Sichern und Retten von Personen sowie zum Lastenheben.

Dreibaum K, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Dreibaum K, nach EN 795

Kratos Safety | Anschlagpunkte, Dreibäume

Zweiteiliger, transportierbarer Verankerungspunkt mit zwei Anschlagpunkten zur Personensicherung oder für Hebearbeiten in schwer zugänglichen, engen Räumen wie Behältern, Silos, Kanalisationen, Schächten.

Kragarm-Hubgalgen inkl. Lastenwinde, nach EN 795 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Kragarm-Hubgalgen inkl. Lastenwinde, nach EN 795

Anschlagpunkte, Dreibäume

Zur gesetzlich vorgeschriebenen Personensicherung beim Ein- und Ausstieg in Becken, Behältern, Silos, Klärbecken und Biogasanlagen (in Verbindung mit Höhensicherungs- und Rettungsgeräten).

Aktion
Hebesystem DBI-SALA®, groß, nach EN 795/1496 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Hebesystem DBI-SALA®, groß, nach EN 795/1496

3M | Anschlagpunkte, Dreibäume

Modulares Hebesystem mit schwenkbarem Davitarm, für den Einstieg in und die Rettung aus engen Räumen konzipiert.

Lastenwinde für Dreibaum ECO II, PRO II, Kragarm Acrobat E | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Lastenwinde für Dreibaum ECO II, PRO II, Kragarm Acrobat E

Anschlagpunkte, Dreibäume

Dreibaum-Lastenwinde mit hochfestem, verdrallarmem Seil und integrierter Lastdruckbremse (hält die Last in jeder Position).

Digitalwinde DBI-SALA®, 100 | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Digitalwinde DBI-SALA®, 100

3M | Anschlagpunkte, Dreibäume

Robuste Winde mit abnehmbaren Griff zum Heben, Ablassen und Tragen von Personen oder Lasten. Speziell für den Einstieg in enge Räume konzipiert.

Arbeits- und Rettungswinde ARGO, für Dreibaum K | Anschlagpunkte, Dreibäume
angesehen
Gekauft
Arbeits- und Rettungswinde ARGO, für Dreibaum K

Kratos Safety | Anschlagpunkte, Dreibäume

Winde mit automatischem Bremssystem für Dreibaum K zum Heben und Senken von Personen oder Lasten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken