Äußerst flexibler und besonders robuster Mineralölschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung zur Be- und Entladung von Tankfahrzeugen und Bahnkesselwagen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatengehalt bis zu 50 %. Ei...
Abgeschrägtes Aluprofil ist als Deckel beim Bau flexibler Kabelkanallösungen geeignet und lässt sich mit Trägerprofil modular und Deckelprofil E individuell kombinieren z. B. Bau von Bedienpult in beliebiger Länge, Tastergehäuse usw.
Antistatisch, höhenverstellbarer Stellfuß eignet sich für elektrostatisch geschützte Bereiche und gleicht Bodenunebenheiten durch den neigbaren Tellerfuß aus. Stellfuß kann über ein eingebrachtes Gewinde in der Kernbohrung eines Profils oder in einer Fußplatte montiert werden.
Mit Führungsschienen wird die Rollenbahn St noch viel flexibler: Die seitliche Führung für Transportgüter aller Art ermöglicht schonende und sichere Warenbereitstellung. Führungsschienen e 65 werden einfach auf Rollenbahnen St D30 aufgeschoben, die Führungsschienen z mit Aufnahme...
bimos | Arbeitsstühle, Drehhocker, Stehhilfen
Armlehne ist in Höhe, Breite und Tiefe verstellbar und die Armauflage ist schwenk- und arretierbar.
Premium-Chemieschlauch nach DIN EN 12115 mit elektrisch leitfähiger, glatter Fluorpolymer-Innenschicht. Er verbindet die Flexibilität und Robustheit eines Elastomerschlauches mit der chemischen Beständigkeit eines PTFE-Schlauches. Geeignet für den Transport von nahezu allen in de...
Böhler Welding | Schweißzusatzwerkstoffe
Massivdrahtelektrode zum Verbindungsschweißen an hitzebeständigen Cr-Stählen und hitzebeständigen austenitischen Stählen. Bestens geeignet für das Herstellen austenitisch-ferritischer Verbindungen und für die Verbindung dünner Bleche mit vollautomatisierten Schweißprozessen z. B....
Arbeitsplatzmatten, Bodenbeläge, Antirutschbeläge
Mit Noppenoberfläche (Halbkugeln), unterstützt die Venenpumpen und reduziert somit die Bildung von Krampfadern und Ermüdungserscheinungen, Fuß-, Bein- und Rückenschmerzen. Die Stolpergefahr wird durch abgeschrägte Kanten (+ 2 cm) reduziert.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Hochflexibler, elektrisch leitfähiger Hoch- und Mitteltemperaturschlauch für aggressive Medien bis +175 °C, doppellagig.
Vormontierte und ESD-sichere Kompaktrolle für Rollenbahn 6 40x40 ESD um Transportgut reibungsarm in jede Richtung zu bewegen. Kugelrolle ermöglicht auch eine Richtungsänderung in Karakuri/LCA-Anwendungen sowie auf Transportstrecken.
Antistatisches, erhöhtes und dickwandiges Endstück für Rohre und Profilrohre verhindert die Beschädigung von Produkten beim Herunternehmen. Alle runden Aluminiumprofile D30 können so in einen großen Hacken verwandelt werden. Dieses schonende Halterung eignet sich auch für ESD-sic...
ESD-leitfähiges Befestigungsprofil ermöglicht ein Anbringen des Beschriftungsprofils im Winkel von 0° oder 20 °. Durch die nach oben oder unten geneigte Anbringung bleibt auch eine tiefliegende Fächerbeschriftung gut sichtbar.
Hervorragender Werkstoff aus Aluminium-Silikatfaser für Thermo- und Schallisolierungen sowie ausgezeichnetes Trägermaterial für Beschichtungen. Der V4A-Chromstahldraht sorgt für die Stabilität des Gewebes, nachdem sich die Trägerfaser zersetzt hat.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!