Produkte filtern in Chemieschläuche
1-20 von 20 Produkten
in Chemieschläuche
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Chemieschlauch RESIST E EPDM | Chemieschläuche
angesehen
Chemieschlauch RESIST E EPDM

Semperit Semperflex® | Chemieschläuche

Chemieschlauch nach DIN EN 12115 für Saug- und Druckbelastung zum Füllen bzw. Abfüllen in der chemischen und in der rohstoffgewinnenden Industrie.

Chemieschlauch RESIST U UPEL-P | Chemieschläuche
angesehen
Chemieschlauch RESIST U UPEL-P

Semperit Semperflex® | Chemieschläuche

Sicherheitsschlauch nach DIN EN 12115 mit medienundurchlässiger Sperrschicht für Saug- und Druckbelastung in der Pharma- und Kosmetikindustrie, mit schwarzer, leitfähiger UPE-Schicht.

Chemieschlauch RESIST U UPE-P | Chemieschläuche
angesehen
Chemieschlauch RESIST U UPE-P

Semperit Semperflex® | Chemieschläuche

Sicherheitsschlauch nach DIN EN 12115 mit medienundurchlässiger Sperrschicht, für Saug- und Druckbelastung in der Pharma- und Kosmetikindustrie.

Chemieschlauch FLEXICHEM UPEL | Chemieschläuche
angesehen
Chemieschlauch FLEXICHEM UPEL

Semperit Semperflex® | Chemieschläuche

Hochflexibler Sicherheitsschlauch nach DIN EN 12115 für Saug- und Druckbelastung im mobilen Einsatz.

Chemieschlauch Polypal Clean | Chemieschläuche
angesehen
Chemieschlauch Polypal Clean

ELAFLEX | Chemieschläuche

Universal-Chemieschlauch nach EN 12115 mit lichtgrauem Außengummi.

Chemieschlauch Elaflon PTFE | Chemieschläuche
angesehen
Chemieschlauch Elaflon PTFE

ELAFLEX | Chemieschläuche

Premium-Chemieschlauch nach DIN EN 12115 mit elektrisch leitfähiger, glatter Fluorpolymer-Innenschicht. Er verbindet die Flexibilität und Robustheit eines Elastomerschlauches mit der chemischen Beständigkeit eines PTFE-Schlauches. Geeignet für den Transport von nahezu allen in de...

Chemieschlauch Elaflon Plus FEP | Chemieschläuche
angesehen
Chemieschlauch Elaflon Plus FEP

ELAFLEX | Chemieschläuche

Universalschlauch nach DIN EN 12115 mit nahtloser Innenschicht aus FEP. Er verbindet die Flexibilität und Robustheit eines Elastomerschlauches mit der chemischen Beständigkeit eines Fluorpolymer-Schlauches.

Chemieschlauch FLEXICHEM MOBIL | Chemieschläuche
angesehen
Chemieschlauch FLEXICHEM MOBIL

Semperit Semperflex® | Chemieschläuche

Sehr robuster, äußerst flexibler Chemieschlauch speziell für die Anwendung an Tankfahrzeugen zum mobilen Transport von Chemikalien entwickelt.

Lösungsmittelschlauch LMD/LMS | Chemieschläuche
angesehen
Lösungsmittelschlauch LMD/LMS

ELAFLEX | Chemieschläuche

Hochflexibler Lösungsmittelschlauch "Blauring" nach DIN EN 12115 eignet sich für das Auftragen und Absaugen (LMS) von technischen Lösungsmittel, Farben (auch wasserlöslich), Wasserlacke und Dispersionen, Mineralölprodukte, Alkohole, Aldehyde, Ester, Ketone, Phenol, Heißluft (nich...

Reinigungs-/Schädlingsbekämpfungsschlauch Ragno N, 80 bar | Chemieschläuche
angesehen
Reinigungs-/Schädlingsbekämpfungsschlauch Ragno N, 80 bar

Merlett | Chemieschläuche

Hochdruck-Reinigungsschlauch Ragno N, 80 bar, ideal zur Bekämpfung von Schädlingen.

Schädlingsbekämpfungsschlauch Ragno N, 20 bar | Chemieschläuche
angesehen
Schädlingsbekämpfungsschlauch Ragno N, 20 bar

Merlett | Chemieschläuche

Flexibler, gegen Witterungseinflüsse widerstandsfähiger, Schlauch. Geeignet als Sprühschlauch für Schädlingsbekämpfungsmittel und zum Durchleiten von unter Druck stehenden Flüssigkeiten.

Schädlingsbekämpfungsschlauch H-Plus 40 bar | Chemieschläuche
angesehen
Schädlingsbekämpfungsschlauch H-Plus 40 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Chemieschläuche

Ein Schlauch speziell zugeschnitten zum Besprühen und zur Bekämpfung von landwirtschaftlichen Schädlingen.

Schädlingsbekämpfungsschlauch ALTIPLUS® | Chemieschläuche
angesehen
Schädlingsbekämpfungsschlauch ALTIPLUS®

Trelleborg | Chemieschläuche

Schädlingsbekämpfungsschlauch ALTIPLUS® mit einer hoher Förderleistung und Betriebssicherheit auch bei rauestem Einsatz zum Versprühen von Pflanzenschutzmitteln, Verspritzen von Lösungen, Desinfizieren von Gebäuden und zur Hochdruckförderung von Wasser.

Chemieschlauch Vacupress Chemi | Chemieschläuche
angesehen
Chemieschlauch Vacupress Chemi

Merlett | Chemieschläuche

Hochflexibler Saug- und Druckschlauch für die Durchleitung von flüssigen Medien, wie z. B. Hydrauliköle, Reinigungsmittel oder in chemischen Anlagen. Abriebfestigkeit Seele und Decke nach ISO 4649 150 mm³.

Chemieschlauch Viton | Chemieschläuche
angesehen
Chemieschlauch Viton

Chemieschläuche

Chemieschlauch Viton 77° Shore für drucklosen Einsatz mit Öl, Benzin und Chemikalien.

Farbspritzschlauch | Chemieschläuche
angesehen
Farbspritzschlauch

Chemieschläuche

Spezialschlauch für Kunstharz- und Dispersionsfarben, Polyester- und Öllacke.

Farbspritzschlauch SOLVYKLER® 20 bar, EPDM | Chemieschläuche
angesehen
Farbspritzschlauch SOLVYKLER® 20 bar, EPDM

Trelleborg | Chemieschläuche

Farbspritzschlauch SOLVYKLER® als Ausrüstung von Hochleistungsfarbspritzgeräten und zur Druckförderung von Ester-, Keton- und alkoholhaltigen Farben und zahlreichen Chemikalien.

Folienwickelschlauch EGE Polypropylen/Polypropylen | Chemieschläuche
angesehen
Folienwickelschlauch EGE Polypropylen/Polypropylen

Chemieschläuche

Die leichten Folienwickelschläuche sind überall dort eine Alternative zu Gummischläuchen, wo höchste Flexibilität, enge Biegeradien sowie ein geringes Gewicht gefordert sind. Geeignet zum Durchleiten verschiedenster chemischer Produkte in der Industrie und im Maschinenbau.

Folienwickelschlauch GGE Polypropylen/Stahl | Chemieschläuche
angesehen
Folienwickelschlauch GGE Polypropylen/Stahl

Chemieschläuche

Die leichten Folienwickelschläuche sind überall dort eine Alternative zu Gummischläuchen, wo höchste Flexibilität, enge Biegeradien sowie ein geringes Gewicht gefordert sind. Geeignet zum Durchleiten von Kraftstoffen und Mineralölen in der Industrie und im Maschinenbau.

Folienwickelschlauch SST PTFE/Edelstahl | Chemieschläuche
angesehen
Folienwickelschlauch SST PTFE/Edelstahl

Chemieschläuche

Die leichten Folienwickelschläuche sind überall dort eine Alternative zu Gummischläuchen, wo höchste Flexibilität, enge Biegeradien sowie ein geringes Gewicht gefordert sind. Geeignet zum Durchleiten verschiedenster aggressiver und korrosiver chemischer Produkte in der Industrie

1-20 von 20 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt

Georg Kirschner
Georg Kirschner
Haberkorn Experte für Chemieschläuche