Menu
  • Produkte
  • Marken

Produkte filtern in Ölschläuche
1-20 von 22 Produkten
in Ölschläuche
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Flugzeugbetankungsschlauch Gelbring HD-C | Ölschläuche
angesehen
Flugzeugbetankungsschlauch Gelbring HD-C

ELAFLEX | Ölschläuche

Leichter, flexibler und schwer entflammbarer Flugzeugtankschlauch gemäß ISO 1825 (ehemals EN 1361), geeignet für die Betankung von Flugzeugen und Helikoptern mit Flugmotoren- und Düsentreibstoffen, Enteisungsflüssigkeiten und Ölen.

Tankwagenschlauch TM1 TANKMEISTER® | Ölschläuche
angesehen
Tankwagenschlauch TM1 TANKMEISTER®

Semperit Semperflex® | Ölschläuche

Sehr robuster Mineralölschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung, ideal zum Be- und Entladen von Tanks, Tankfahrzeugen und Schiffen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß ECC 85/536 und einem Aromatenanteil bis zu 50 %. Einsetzbar für technisc...

Tankwagenschlauch TMSL | Ölschläuche
angesehen
Tankwagenschlauch TMSL

Semperit Semperflex® | Ölschläuche

Äußerst flexibler und besonders robuster Mineralölschlauch für Saug- und Druckbeanspruchung zur Be- und Entladung von Tankfahrzeugen und Bahnkesselwagen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatengehalt bis zu 50 %. Ei...

Tankwagenschlauch FLEXIOIL | Ölschläuche
angesehen
Tankwagenschlauch FLEXIOIL

Semperit Semperflex® | Ölschläuche

Hochflexibler Saug- und Druckschlauch nach EN 1761 und EN 12115. Ideal zum Be- und Entladen von Tanks, Tankfahrzeugen und Schiffen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatenanteil bis zu 50 %. Auch für technische Öle,...

ÖL-Vielzweckschlauch TEF1360 | Ölschläuche
angesehen
ÖL-Vielzweckschlauch TEF1360

Semperit Semperflex® | Ölschläuche

Der Öl-Vielzweckschlauch TEF1360 ist ideal als Druckschlauch zum Be- und Entladen von Tanks, Tankfahrzeugen und Schiffen mit unverbleiten Kraftstoffen (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß ECC 85/536 und einem Aromatenanteil bis zu 50 %. Einsetzbar für technische Öle wie ...

Flugzeugbetankungsschlauch TAPC | Ölschläuche
angesehen
Flugzeugbetankungsschlauch TAPC

Semperit Semperflex® | Ölschläuche

Spezieller Druckschlauch gemäß ISO 1825 (ehemals EN 1361), geeignet für die Betankung von Flugzeugen und Helikoptern mit Flugzeugtreibstoffen.

Saug- und Druckschlauch H-Plus EUROPE 2000N | Ölschläuche
angesehen
Saug- und Druckschlauch H-Plus EUROPE 2000N

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Ölschläuche

Robuster und langlebiger Qualitätsschlauch für erhöhte Anforderungen an Temperatur-, Druck- und Vakuumbeständigkeit, einsetzbar z. B. als Ölrücklaufschlauch, Abfüllschlauch für Kraftstoffe, Schmiermittel und Heizöle auf Mineralölbasis, Reinigungsschlauch für Heiß- und Kaltwasser....

Saug- und Druckschlauch VACUPRESS OIL | Ölschläuche
angesehen
Saug- und Druckschlauch VACUPRESS OIL

Merlett | Ölschläuche

Hochflexibler, abriebfester und geschmeidiger Saug- und Druckschlauch. Vielseitig einsetzbar für erhöhte Anforderungen, besonders geeignet zum Durchleiten und Saugen von hydraulischen Ölen und Brennstoffen.

Mineralölschlauch H-Plus OIL, 25 bar | Ölschläuche
angesehen
Mineralölschlauch H-Plus OIL, 25 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Ölschläuche

Mehrzweckschlauch für Industrie, Gewerbe, Garagen, Tankstellen und Servicebetriebe. Beständig gegen technische Öle und Fette, Heiz- und Dieselöle, Druckluft und Wasser.

Mineralöl- und Benzinschlauch POLYOIL, 20 bar | Ölschläuche
angesehen
Mineralöl- und Benzinschlauch POLYOIL, 20 bar

Trelleborg | Ölschläuche

Mineralöl- und Benzinschlauch POLYOIL zur Druckförderung von Kohlenwasserstoffen mit Benzolanteilen (

Mineralölschlauch TU25 | Ölschläuche
angesehen
Mineralölschlauch TU25

Semperit Semperflex® | Ölschläuche

Flexibler und vielseitig verwendbarer Gummischlauch für technische Öle, unverbleite Treibstoffe (EN 228:2008), Diesel (EN 590:2010) und Heizöl (DIN 51603 Teil 1-5) sowie Wasser und Pressluft.

Mineralölschlauch TU10 | Ölschläuche
angesehen
Mineralölschlauch TU10

Semperit Semperflex® | Ölschläuche

Flexibler und vielseitig verwendbarer Mineralölschlauch aus Gummi für unverbleite Treibstoffe, Diesel und Heizöl sowie Wasser und Pressluft.

Mineralölschlauch UNITRIX® 60 | Ölschläuche
angesehen
Mineralölschlauch UNITRIX® 60

Continental Contitech | Ölschläuche

Der hochflexible und robuste Vielzweckschlauch UNITRIX® 60 wird in den Bereichen Maschinenbau, Land- und Forstwirtschaft sowie in Werkstätten eingesetzt. Im industriellen Bereich wird der Mehrzweckschlauch zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmieröl...

Mineralölschlauch UNITRIX® 80 | Ölschläuche
angesehen
Mineralölschlauch UNITRIX® 80

Continental Contitech | Ölschläuche

Der hochflexible und robuste Vielzweckschlauch UNITRIX® 80 wird in den Bereichen Maschinenbau, Land- und Forstwirtschaft sowie in Werkstätten eingesetzt. Im industriellen Bereich wird der Mehrzweckschlauch zum Durchleiten von Benzin, Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmieröl...

Kraftstoffschlauch Boat Fuel, ISO 7840 A1 | Ölschläuche
angesehen
Kraftstoffschlauch Boat Fuel, ISO 7840 A1

Trelleborg | Ölschläuche

Feuerbeständiger Kraftstoffschlauch im Schiffahrtsbereich, gemäß CEN Vorschriften für Freizeitboote, erfüllt höchste Anforderungen bezüglich Undurchlässigkeit.

Super-Kraftstoffschlauch | Ölschläuche
angesehen
Super-Kraftstoffschlauch

Ölschläuche

Super-Kraftstoffschlauch zur Förderung von handelsüblichen Kraftstoffen, speziell für Superkraftstoff bis max. 50 % Benzolgehalt, auch geeignet für E10.

Kraftstoffschlauch FKM/ECO/ECO | Ölschläuche
angesehen
Kraftstoffschlauch FKM/ECO/ECO

Continental Contitech | Ölschläuche

Hochflexibler Kraftstoffschlauch FKM/ECO/ECO für alle Kraftstoffe im Kfz (Benzin, Diesel etc.), entspricht der Altautorichtlinie 2000/53/EG.

Kraftstoffschlauch mit Textilumflechtung | Ölschläuche
angesehen
Kraftstoffschlauch mit Textilumflechtung

Ölschläuche

Kraftstoffschlauch mit Textilumflechtung zur Förderung von handelsüblichen Kraftstoffen und Kraftstoffgemischen bis max. 50 % Benzolgehalt, Dieselkraftstoffe (Gasöl), Wasser, Luft und Heizöl EL.

Kraftstoffschlauch mit Stahlumflechtung | Ölschläuche
angesehen
Kraftstoffschlauch mit Stahlumflechtung

Ölschläuche

Kraftstoffschlauch mit Stahlumflechtung zur Förderung von handelsüblichen Kraftstoffen und Kraftstoffgemischen bis max. 50 % Benzolgehalt, Dieselkraftstoffen (Gasöl), Wasser, Luft und Heizöl EL.

Zapfstellenschlauch TEU/1360 | Ölschläuche
angesehen
Zapfstellenschlauch TEU/1360

Semperit Semperflex® | Ölschläuche

Zapfanlagen-Schlauch zur Förderung aller an Tankstellen erhältlichen unverbleiten Kraftstoffe (EN 228:2008) mit einem Sauerstofflimit gemäß EEC 85/536 und einem Aromatengehalt bis 50 %. Auch einsetzbar für technische Öle, Dieselöle (EN 590:2017), Heizöle (DIN 51603 Teil 1 – 5) un...

1-20 von 22 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexperten bringen es auf den Punkt

Georg Kirschner
Georg Kirschner
Haberkorn Experte für Ölschläuche
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
Marken
Entdecken Sie 541 starke Marken