Hochtemperaturisolierung

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Hochtemperaturisolierung
1-20 von 47 Produkten
in Hochtemperaturisolierung
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Hitzeschutzplatte isoplan® 750 GREENLINE | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Hitzeschutzplatte isoplan® 750 GREENLINE

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Ein umweltfreundliches Isolationsmaterial auf Basis von biolöslichen Mineralfasern und Füllstoffen. Niedrige Wärmeleitwerte und hohe Temperaturbeständigkeit ermöglichen weite Einsatzbereiche als Isolationswerkstoff.

Hitzeschutzplatte isoplan® 1100 | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Hitzeschutzplatte isoplan® 1100

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Ein hochtemperaturbeständiges Isolationsmaterial auf Basis von REACH-gelisteten SVHC-Keramikfasern, anorganischen Füllstoffen gebunden mit organischen Fasern und Bindemitteln.

Hitzeschutzplatte isoplan® VARIO | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Hitzeschutzplatte isoplan® VARIO

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Ein perfektes Isolationsmaterial auf Basis von hochleistungsfähigen Keramikfasern, welches für die meisten Öfen eingesetzt werden kann.

Hitzeschutzplatte ISO–N–0850 | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Hitzeschutzplatte ISO–N–0850

Hochtemperaturisolierung

Hitzebeständige Isolationsplatte mit hoher Dichte, bestehend aus einer Mischung von Mineralwolle und keramischen Fasern in Kombination mit ausgewählten Füllstoffen, die für vielseitige industrielle Anwendungen geeignet ist.

Hitzeschutzplatte ISO–N–1200 | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Hitzeschutzplatte ISO–N–1200

Hochtemperaturisolierung

Hitzebeständige Isolationsplatte mit hoher Dichte, bestehend aus einer Mischung von keramischen Fasern in Kombination mit ausgewählten Füllstoffen, die für vielseitige industrielle Anwendungen im Hochtemperaturbereich geeignet ist.

Keramikfaserpapier FT6 | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Keramikfaserpapier FT6

Hochtemperaturisolierung

Das flexible Isolationspapier mit glatter Oberfläche wird aus keramischen Fasern und ausgewählten organischen Bindemitteln hergestellt. Dadurch erhält das Papier außergewöhnliche Eigenschaften und kann vielseitig im Hochtemperaturbereich bis +1.200 °C eingesetzt werden.

Nadelvlies isoGLAS® | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Nadelvlies isoGLAS®

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Aus höchster Qualität hergestellte Einzelfasern für thermische und akustische Isolation sowie Filtration.

Schutzdecke isoTHERM® 800 | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Schutzdecke isoTHERM® 800

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Hochtemperatur-Schutzdecke auf Basis von gesundheitlich unbedenklichem Spezialglas zum Schutz von Menschen, Maschinen und Bauteilen gegen Schweißperlen, Schlacke und Funken.

Keramikfasermatte 1250 Fiberfrax® Durablanket® S | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Keramikfasermatte 1250 Fiberfrax® Durablanket® S

Hochtemperaturisolierung

Durablanket® S ist eine qualitativ sehr hochwertige, hochtemperaturbeständige Matte mit sehr lange gesponnenen Keramikfasern für extreme Umgebungsbedingungen, in denen häufiges Wechseln der Isolierung erforderlich ist, ohne Rauch und Dämpfe einzuatmen.

Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, ohne Beschichtung | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, ohne Beschichtung

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Das Hitzeschutzgewebe isoGLAS® ohne Beschichtung ist ein hochtemperaturbeständiger Werkstoff, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung, sowie als Trägermaterial für Beschichtungen eignet. Das Basismaterial ist  textiles, gesundheitlich unbedenkliches E-Glas.

Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Alufolie | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Alufolie

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Das Hitzeschutzgewebe isoGLAS® mit einseitiger Alufolien-Beschichtung ist ein hochtemperaturbeständiger Werkstoff, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet. Das Basismaterial ist textiles, gesundheitlich unbedenkliches E-Glas.

Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Alufix | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Alufix

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Das Hitzeschutzgewebe isoGLAS® mit beidseitiger Alufix-Beschichtung ist ein hochtemperaturbeständiger Werkstoff, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet. Das Basismaterial ist textiles, gesundheitlich unbedenkliches E-Glas.

Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Silikon | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit Silikon

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Das Hitzeschutzgewebe isoGLAS® mit beidseitiger Silikon (MVQ)-Beschichtung ist ein hochtemperaturbeständiger Werkstoff, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet. Das Basismaterial ist textiles, gesundheitlich unbedenkliches E-Glas.

Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit PTFE | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Hitzeschutzglasgewebe isoGLAS®, mit PTFE

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Das Hitzeschutzgewebe isoGLAS® mit einseitiger PTFE-Beschichtung ist ein hochtemperaturbeständiger Werkstoff, der sich hervorragend als Thermo- und Schallisolierung eignet. Das Basismaterial ist textiles, gesundheitlich unbedenkliches E-Glas.

Hitzeschutzglasgewebe, ohne Beschichtung | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Hitzeschutzglasgewebe, ohne Beschichtung

Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiges Hitzeschutzgewebe ohne Beschichtung auf Basis von gesundheitlich unbedenklichem E-Glas.

Hitzeschutzglasgewebe, mit Alufolie | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Hitzeschutzglasgewebe, mit Alufolie

Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiges, mit Aluminiumfolie, einseitig-beschichtetes Hitzeschutzglasgewebe auf Basis von gesundheitlich unbedenklichen E-Glas-Filamentgarnen.

Hitzeschutzglasgewebe, mit PU | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Hitzeschutzglasgewebe, mit PU

Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiges, mit PU (Kunststoffbeschichtung mit Füllstoffen), einseitig-beschichtetes Hitzeschutzglasgewebe auf Basis von texturierten, gesundheitlich unbedenklichen E-Glas-Filamentgarnen.

Hitzeschutzglasgewebe, mit PAC | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Hitzeschutzglasgewebe, mit PAC

Hochtemperaturisolierung

Hochtemperaturbeständiges, mit PAC (Polyacrylat mit Füllstoffen), wahlweise einseitig-beschichtetes oder beidseitig-beschichtetes Hitzeschutzglasgewebe auf Basis von gesundheitlich unbedenklichen E-Glas-Filamentgarnen.

Hitzeschutzglasgewebe isoTHERM® 800 | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Hitzeschutzglasgewebe isoTHERM® 800

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Hervorragender hochtemperaturbeständiger Werkstoff auf Basis von gesundheitlich unbedenklichem E-Glas für Thermo- und Schallisolierungen, der auch als Trägermaterial für Beschichtungen geeignet ist.

Hitzeschutzglasgewebe isoTHERM® 1000 | Hochtemperaturisolierung
angesehen
Hitzeschutzglasgewebe isoTHERM® 1000

Frenzelit | Hochtemperaturisolierung

Glasgewebe auf Basis von gesundheitlich unbedenklichem, veredeltem Glasgarn sind hervorragende Werkstoffe für Thermo- und Schallisolierungen sowie ausgezeichnete Trägermaterialien für Beschichtungen.

1-20 von 47 Produkten