Elektrisch, höhenverstellbarer Tischsäulensatz um individuellen und ergonomisch angepassten Arbeitsplatz zu realisieren. Tischsäulensatz verfügt über angepasste Steuerung, die die jeweiligen Tischbeine synchron ansteuert. Zentraler Handschalter mit Display erlaubt das Speichern s...
Abgewinkelter Schraubendreher aus matt-verchromtem Stahl mit zwei unterschiedlich langen Sechskantklingen und Kugelkopf. Winkelschrauber eignet sich besonders zum Anziehen von Schrauben in geneigten und schwierigen Lagen z. B. an Universal-Verbindungen. Für Automatik-Verbindungss...
Item | Mechanische Antriebselemente
Satz ermöglicht direkten Antrieb des Schlittens über eine Zahnstange. Im Antriebsgehäuse sind bereits Antriebsritzel, Filzräder sowie höheneinstellbare Anschlussplatte für Linearschlitten vormontiert.
Plattenprofil aus dem item toolpanel® System integriert viele Systemnuten 8 in einem Aufbau. Vollflächige Nutanordnung erlaubt es Materialien, Werkzeuge frei zu arrangieren. Zehn Nuten 8 auf der Vorderseite und neun Nuten 8 auf der Rückseite geben viel Raum zur Organisation von A...
Item | Scharniere und Beschläge
Schlanker, belastbarer Türelementsatz eignet sich zur beweglichen Verbindung von rahmenlosen Flächen mit Profilrahmen und wird zur Anbindung von Schwenktüren, Klappen verwendet. Aluminiumscharnier kann außen oder zwischen Tür und Fläche angeschlagen werden.
Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 und Konstruktionsprofil 6. Profil ermöglicht den Anschluss aller Befestigungselemente der Baureihe 6 des MB Systembaukastens und wird vorrangig für den Bau von platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Aluminiumprofil verfügt über ein- bzw. zweiseitige Nut um Flächenelemente wie z. B. Gitter, Bleche, Scheiben usw. einzuspannen. Einspannprofil eignet sich besonders für stabilen Rahmenbau großflächiger Schutzeinrichtungen, Schiebe- und Schwenktüren.
Gegossene sichthemmende Acrylglasplatte verfügt über eine verschleißfeste Oberfläche und ist optisch sehr hochwertig sowie gering anfällig gegenüber Verschmutzung und Fingerabrücken. Milchglas GS eignet sich besonders gut zur Einzelfertigung, für Kleinserien sowie für die Fertigu...
Item | Scharniere und Beschläge
Lappenprofil in unterschiedlichen Ausführungen und Längen erhältlich um individuelle Scharniere zusammenzustellen, die den jeweiligen Erfordernissen besonders gut entsprechen. Profil ermöglicht den Bau durchgehender Scharnierbänder und eignet sich für schwerere Schwenktüren und K...
Stabile, kostengünstige und dauerhafte rechtwinklige Verbindung von Profilen 8 um Flächenelemente in der Nut aufzunehmen. Distanzhalter, Scheibe und Halbrundschraube erzeugen kraftschlüssige Verbindung und lassen sich schneller montieren als Standard-Verbindungssatz, jedoch hält
Eloxiertes Aluprofil verfügt über eckige Oberfläche und kann bis zu drei Konstruktionsprofile miteinander verbinden. Verbindungsprofil wird sehr gerne zum Bau anspruchsvoller Tische, Vitrinen und Anlagen verwendet.
Item | Scharniere und Beschläge
Verstellbarer, ergonomischer Klemmgriff mit Außengewinde (Schraube) ist auch bei beengten räumlichen Situationen einsetzbar.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS verfügt über Innennuten die für den Einbau einer zusätzlichen Türdichtung vorgesehen ist. Robustes Systemprofil hat ei...
Abgeschrägte, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilen der Baureihe 8 mit Seiten die im 45° bzw. 120° Winkel zueinander stehen. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!