Wassersparpistole mit IG, Messing

mehr Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Drucken
Produktdetails
Robuste Profi-Wassersparpistole mit Innengewinde aus Messing mit hochwertigem, blauem Gummimantel zur professionellen Reinigung.
Vorteile/Ausführungen
  • stufenlose Regulierung der Strahlstärke, von feinem Sprühnebel bis zu konzentriertem Strahl
  • für Trinkwasser mit KTW-Zulassung nach D2 und DVGW-W270

Technische Daten
  • Betriebsdruck
24 bar
  • Temperaturbereich
bis +50 °C

Downloads

Für Sie interessant

Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Messing | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Messing

Zubehör

Heißwasser-Drehgelenk mit Innengewinde und Außengewinde aus Messing.

Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Edelstahl

Zubehör

Heißwasser-Drehgelenk mit Innengewinde und Außengewinde aus Edelstahl.

Heißwasserschlauch H-Plus HOT WATER | Heißwasserschläuche
angesehen
Heißwasserschlauch H-Plus HOT WATER

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Heißwasserschlauch H-Plus HOT WATER ist gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln beständig und vielseitig verwendbar, wie z. B. in KFZ-Werkstätten und Garagen, in Schlachthöfen, Molkereien und sonstigen Lebensmittelbetrieben.

Heißwasserschlauch DHG 6 bar | Heißwasserschläuche
angesehen
Heißwasserschlauch DHG 6 bar

Semperit Semperflex® Dazu passt

Vielseitig verwendbarer Heißwasserschlauch, gut beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel und bedingt fett- und ölbeständig gegen tierische und pflanzlich Öle.

Hochdruck-Heißwasserschlauch H-Plus blau, 30 bar | Heißwasserschläuche
angesehen
Hochdruck-Heißwasserschlauch H-Plus blau, 30 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Vielseitig einsetzbarer Heißwasserschlauch, mit fettbeständiger blauer Decke, für Schlachthöfe, Fleischverarbeiter, Molkereien und sonstige Lebensmittelbetriebe. Hinterlässt keine Schlieren auf hellen Fliesen.

Profi-Reinigungspistole GEKA®-plus | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Profi-Reinigungspistole GEKA®-plus

Geka® Karasto | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Robuste Profi-Reinigungspistole aus Messing mit hochwertigem, blauem Gummimantel zur professionellen Reinigung.

Gießgerät GEKA® plus soft rain „light“ | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gießgerät GEKA® plus soft rain „light“

Geka® Karasto | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

GEKA® plus Gießgerät mit Auslaufrohr, 30° gebogen, aus Leichtmetall mit ergonomischer Kunststoffgriff. Leicht und bequem in der Handhabung mit weichem Wasserschleier für sanftes Gießen mit einer Hand.

Aktion
Vierwegeventil GEKA® plus mit AG/IG | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Vierwegeventil GEKA® plus mit AG/IG

Geka® Karasto | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

4-Wege-Ventil zur separaten Nutzung von vier Wasserausgängen an einem Wasserhahn mit 4x Außengewinde für den individuellen Bedarf. Teil des GEKA® plus-Stecksystem.

Wassersparpistole | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Wassersparpistole

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Hochwertige, robuste Wassersparpistole in Metallausführung mit Lamellengriff, zur manuellen Bewässerung, kompatibel zu allen marktüblichen Stecksystemen.

Wassersparpistole mit IG, Edelstahl | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Wassersparpistole mit IG, Edelstahl

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Robuste Profi-Wassersparpistole mit Innengewinde aus Edelstahl mit hochwertigem, weißem Gummimantel zur professionellen Reinigung.

Wassersparpistole mit Sicherheitsbügel und IG, Edelstahl | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Wassersparpistole mit Sicherheitsbügel und IG, Edelstahl

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Robuste Profi-Wassersparpistole mit Sicherheitsbügel, aus Edelstahl, doppelt isoliert mit hochwertigem rotem Gummimantel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.
Ihr persönlicher Ansprechpartner
Bitte melden Sie sich an, um direkt Ihrem persönlichen Ansprechpartner zu schreiben. Nicht angemeldete Personen servicieren wir gerne über unseren allgemeinen Kontakt.

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen