Menu
Drucken
Hochwertige, robuste und verstellbare Profi-Wassersparpistole in Metallausführung mit Lamellengriff, komplett mit Einschraubstück aus Messing, eignet sich zur manuellen Bewässerung, kompatibel zu allen marktüblichen Stecksystemen.
Technische Daten
  • Betriebsdruck
10 bar bei +20 °C
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +60 °C

Material
  • Messing, ABS, SEBS, NBR

Downloads

Für Sie interessant

Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Messing | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Messing

Zubehör

Heißwasser-Drehgelenk mit Innengewinde und Außengewinde aus Messing.

Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Edelstahl | Flansche, Drehgelenke
angesehen
Gekauft
Heißwasser-Drehgelenk IG/AG, Edelstahl

Zubehör

Heißwasser-Drehgelenk mit Innengewinde und Außengewinde aus Edelstahl.

Heißwasserschlauch H-Plus HOT WATER | Heißwasserschläuche
angesehen
Gekauft
Heißwasserschlauch H-Plus HOT WATER

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Heißwasserschlauch H-Plus HOT WATER ist gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln beständig und vielseitig verwendbar, wie z. B. in Kfz-Werkstätten und Garagen, in Schlachthöfen, Molkereien und sonstigen Lebensmittelbetrieben.

Heißwasserschlauch DHG 6 bar | Heißwasserschläuche
angesehen
Gekauft
Heißwasserschlauch DHG 6 bar

Semperit Dazu passt

Vielseitig verwendbarer Heißwasserschlauch, gut beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel und bedingt fett- und ölbeständig gegen tierische und pflanzlich Öle.

Hochdruck-Heißwasserschlauch H-Plus blau, 30 bar | Heißwasserschläuche
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Heißwasserschlauch H-Plus blau, 30 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität Dazu passt

Vielseitig einsetzbarer Hochdruck-Heißwasserschlauch H-Plus blau, mit fettbeständiger blauer Decke, für Schlachthöfe, Fleischverarbeiter, Molkereien und sonstige Lebensmittelbetriebe. Hinterlässt keine Schlieren auf hellen Fliesen.

Profi-Reinigungspistole GEKA®-plus | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Profi-Reinigungspistole GEKA®-plus

Geka | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Robuste Profi-Reinigungspistole aus Messing mit hochwertigem, blauem Gummimantel zur professionellen Reinigung.

Gießgerät GEKA® plus soft rain „light“ | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Gießgerät GEKA® plus soft rain „light“

Geka | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

GEKA® plus Gießgerät mit Auslaufrohr, 30° gebogen, aus Leichtmetall mit ergonomischer Kunststoffgriff. Leicht und bequem in der Handhabung mit weichem Wasserschleier für sanftes Gießen mit einer Hand.

Vierwegeventil GEKA® plus mit AG/IG | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Vierwegeventil GEKA® plus mit AG/IG

Geka | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

4-Wege-Ventil zur separaten Nutzung von vier Wasserausgängen an einem Wasserhahn mit 4 x Außengewinde für den individuellen Bedarf. Teil des GEKA®-plus-Stecksystem.

Wassersparpistole mit IG, Messing | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Wassersparpistole mit IG, Messing

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Robuste Profi-Wassersparpistole mit Innengewinde aus Messing mit hochwertigem, blauem Gummimantel zur professionellen Reinigung.

Wassersparpistole mit IG, Edelstahl | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Wassersparpistole mit IG, Edelstahl

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Robuste Profi-Wassersparpistole mit Innengewinde aus Edelstahl mit hochwertigem, weißem Gummimantel zur professionellen Reinigung.

Wassersparpistole mit Sicherheitsbügel und IG, Edelstahl | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Wassersparpistole mit Sicherheitsbügel und IG, Edelstahl

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Robuste Profi-Wassersparpistole mit Sicherheitsbügel, aus Edelstahl, doppelt isoliert mit hochwertigem rotem Gummimantel.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken