Menu

Heißwasserschlauch H-Plus HOT WATER

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Heißwasserschläuche

Drucken
Heißwasserschlauch H-Plus HOT WATER ist gegenüber handelsüblichen Reinigungsmitteln beständig und vielseitig verwendbar, wie z. B. in Kfz-Werkstätten und Garagen, in Schlachthöfen, Molkereien und sonstigen Lebensmittelbetrieben.
Einsatzbereich
  • Schlachthöfe, Molkereien und Lebensmittelbetriebe
  • Kfz-Werkstätten und Garagen

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +95 °C, kurzzeitig +110 °C

Material
  • Seele aus EPDM, schwarz, glatt
  • Einlage aus Textileinlagen, gekordelt
  • Decke aus NR/SBR, grau, glatt, ozon- und witterungsbeständig

LuftWasserHeißwasser


Downloads

Für Sie interessant

Wassersparpistole | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Wassersparpistole

Dazu passt

Hochwertige, robuste und verstellbare Profi-Wassersparpistole in Metallausführung mit Lamellengriff, komplett mit Einschraubstück aus Messing, eignet sich zur manuellen Bewässerung, kompatibel zu allen marktüblichen Stecksystemen.

Wassersparpistole mit IG, Messing | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Wassersparpistole mit IG, Messing

Dazu passt

Robuste Profi-Wassersparpistole mit Innengewinde aus Messing mit hochwertigem, blauem Gummimantel zur professionellen Reinigung.

Schlauchtülle VPG 260 mit AG, Messing vernickelt | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle VPG 260 mit AG, Messing vernickelt

Dazu passt

Schlauchtülle aus Messing (Ms) vernickelt, mit zylindrischem Außengewinde. Mit gerilltem Tüllenprofil für festen Sitz zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Edelstahl

Dazu passt

Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Messing blank

Dazu passt

Schlauchtülle zum Einschrauben aus Messing (Ms) blank, mit Whitwort/ oder M5-Außengewinde und 45° Innenkonus. Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank

Dazu passt

Schlauchtülle aus Messing (Ms) blank, mit zylindrischem Außengewinde und Innenkonus 37°. Mit gerilltem Tüllenprofil für festen Sitz zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Klauenkupplungen
Dazu passt
Industrie-Klauenkupplung Mody mit Tülle, DIN 3238 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Industrie-Klauenkupplung Mody mit Tülle, DIN 3238

Lüdecke Dazu passt

Hochwertige Sicherheits-Kupplung mit Schlauchtülle DIN 3238, verstärktem Gewindeschutzring und neuem Dichtring, beidseits in Dichtungssitz geführt, aus Edelstahl.

Klauenkupplungen
Dazu passt
Industrie-Klauenkupplung mit Tülle, DIN 3489 | Klauenkupplungen
angesehen
Gekauft
Industrie-Klauenkupplung mit Tülle, DIN 3489

Lüdecke Dazu passt

Industrie-Klauenkupplung mit Schlauchtülle aus Edelstahl, geeignet für die Verwendung von Schlauchklemmen ohne Sicherheitsklauen oder Fixierband.

Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper NBR | Heißwasserschläuche
angesehen
Gekauft
Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper NBR

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heißwasserschläuche

Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper NBR für Spritzgussmaschinen mit ölbeständiger Decke. Verwendbar für Heißwasser, diverse Öle sowie Temperieranwendungen bis +90 °C.

Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM, 90 °C | Heißwasserschläuche
angesehen
Gekauft
Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM, 90 °C

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heißwasserschläuche

Heißwasserschlauch H-Plus Red/Blue Temper EPDM für Spritzgussmaschinen. Verwendbar für Heißwasser sowie Temperieranwendungen bis +90 °C.

Hochdruck-Heißwasserschlauch H-Plus blau, 30 bar | Heißwasserschläuche
angesehen
Gekauft
Hochdruck-Heißwasserschlauch H-Plus blau, 30 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heißwasserschläuche

Vielseitig einsetzbarer Hochdruck-Heißwasserschlauch H-Plus blau, mit fettbeständiger blauer Decke, für Schlachthöfe, Fleischverarbeiter, Molkereien und sonstige Lebensmittelbetriebe. Hinterlässt keine Schlieren auf hellen Fliesen.

Heißwasserschlauch H-Plus, mit Glasgewebe | Heißwasserschläuche
angesehen
Gekauft
Heißwasserschlauch H-Plus, mit Glasgewebe

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Heißwasserschläuche

Heißwasserschlauch H-Plus, mit Glasgewebe als Kühl- oder Heißwasserleitung in der Eisen- und Stahlindustrie. Die aufvulkanisierte Glasgewebeumlage schützt gegen äußere Temperatureinflüsse, Strahlungswärme oder Funkenflug.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken