Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
1-20 von 27 Produkten
in Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Abblaspistole H-Plus, Aluminium | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole H-Plus, Aluminium

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Hochwertige, robuste und handlich Abblaspistole H-Plus asu Aluminium, mit Stahl-Normaldüse, langem Bedienhebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss, besonders geeignet für den Dauereinsatz.

Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon, RDI

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Stufenlos regulierbare, leichte und ergonomische Hochleistungs-Blaspistole für viele Anwendungsmöglichkeiten und sicherheitstechnische Anforderungen. Optimal in Verbindung mit Standard-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüsen.

Abblaspistole mit Star-Tips Düse, dosierbar, POM, Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole mit Star-Tips Düse, dosierbar, POM, Cejn

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Dosierbare Blaspistole mit geräuschreduzierender Star-Tip-Düse aus Kunststoff (POM). Mehrere Aufhängepositionen sind durch den veränderten Bügel möglich.

Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr 90 mm, Serie 208, Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr 90 mm, Serie 208, Cejn

Cejn | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Die Blaspistole der Serie 208 von CEJN wird in verschiedenen Ausführungen wie z. B. der Standard-, der geräuschreduzierten Star-Tip- und der druckregulierten Sicherheitsversion angeboten. Damit den einzelnen Anwendungsanforderungen Rechnung getragen werden kann, sind verschiedene...

Abblaspistole mit Kurz-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüse, Kunststoff, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole mit Kurz-, Verlängerungs- und Sicherheitsdüse, Kunststoff, RDI

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Abblaspistole, mit Innengewinde-Anschluss, zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse

Agre | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Abblaspistole mit Kurz- und Langdüse aus Aluminium.

Abblaspistole, dosierbar, Aluminium | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole, dosierbar, Aluminium

Lüdecke | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Abblaspistole aus Aluminium, mit Normaldüse aus Stahl (P1). Stufenlos regulierbarer Luftstrom. Hochwertig, robust, handlich, besonders geeignet für Dauereinsatz. Mit langem Bedienungshebel, Aufhängebügel und einem Innengewinde-Anschluss.

Abblaspistole mit austauschbarer Düse | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole mit austauschbarer Düse

Parker Legris | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Universal-Ausblaspistole aus Polymer mit austauschbarer Düse, Anschluss unten und Innengewinde BSPP.

Abblaspistole, Soft | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole, Soft

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Um die Pistole einzuschalten, braucht man den ölbeständigen Gummikörper nur zu biegen. Sie wird ausgeschaltet, indem man sie in gerade Position bringt. Die Pistole passt sich optimal den Handflächen an und kann mit nur einem Finger bedient werden, um somit den Druck fein und stuf...

Abblaspistole, dosierbar, Kunststoff | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole, dosierbar, Kunststoff

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Mit Normaldüse Aluminium. Stufenlos regulierbarer Luftstrom. Robuste Kunststoffblasepistole aus blauem, glasfaserverstärktem Polyamid. Durch besonders geringes Gewicht ideal für Textilindustrie, Elektronik, Dentalbereich etc. Mit Aufhängebügel und Innengewinde-Anschluss.

Abblaspistole, mit Langdüse, Kunststoff | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistole, mit Langdüse, Kunststoff

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Handliche Abblasepistole mit 100 mm langer Düse zum Reinigen von Arbeitsflächen und Teilen, mit Innengewinde-Anschluss.

Düsen zu Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Düsen zu Hochleistungs-Abblaspistole Typhoon

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Mit den lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht. Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftliche...

Verlängerungsdüse zu Abblaspistole | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Verlängerungsdüse zu Abblaspistole

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Zum gezielten Ausblasen schwer zugänglicher Stellen.

Düsenrohr für Abblaspistole | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Düsenrohr für Abblaspistole

Parker Legris | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Diese Düsenrohre erlauben einen richtungsabhängigen, starken und progressiven Luftstrahl und sind besonders für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen geeignet.

Abblaspistolenhalterung, inkl. 2 Befestigungswinkeln, RDI | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Abblaspistolenhalterung, inkl. 2 Befestigungswinkeln, RDI

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Blaspistolenhalterung für Alu- und Kunststoffblaspistolen, mit 2 Winkeln für 90°- oder 45°-Befestigung (inkl. Schrauben).

Düsen zu Abblaspistole | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Düsen zu Abblaspistole

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Mit Außengewinde M 12 x 1,25 mm. Geräuschgedämpfte Sicherheitsdüse Blowstar Vereint die Funktion von Sicherheits- und geräuschgedämpfter Düse. Durch die Flügelkonstruktion wird eine Injektorwirkung bei gleichzeitiger Energieeinsparung erzeugt. Geräuschdämpfung auf 74 dB, konform...

Spritzdüse mit Klauenkupplung | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Spritzdüse mit Klauenkupplung

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Verstellbar auf Vollstrahl, beliebige Brause und abstellbar.

Spritzdüse mit Schlauchtülle | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Spritzdüse mit Schlauchtülle

Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Tüllenende mit Wulst für besseren Schlauchsitz, feste Schlauchtülle. Verstellbar auf Vollstrahl, beliebige Brause und abstellbar.

Spritzdüse GEKA® plus | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Spritzdüse GEKA® plus

Geka® Karasto | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Spritzdüse mit Gummierung für leichte Handhabung und angenehmer Haptik. Teil des GEKA® plus-Stecksystem.

Spritzdüsen WaterProfi® DN 9, Messing vernickelt | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Spritzdüsen WaterProfi® DN 9, Messing vernickelt

Lüdecke | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Spritzdüsen WaterProfi® der Serie WS für Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften, aus Messing (Ms) vernickelt, DN 9 wahlweise mit Stecknippel, Schlauchtülle oder Außengewinde.

1-20 von 27 Produkten