Sicherheitsüberschuh Total Protect Plus

mehr Socken, Schuhzubehör

Drucken
Produktdetails

Sehr leichter, dehnbarer Anti-Rutsch-Überschuh für Besucher, mit Zehenschutzkappe und metallfreiem Durchtrittschutz. Vier Größen für Schuhgrößen von 34 bis 50, passend für alle flachen Schuhe.


Einsatzbereich
  • für Besucher von Industrieanlagen, Lagerhallen, Baustellen etc., für sicheres Laufen im Arbeitsbereich, mit Bodenhaftung und Zehenschutz

Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnete Rutschhemmung auf feuchten, fettigen oder ölbenetzten Böden durch Anti-Rutsch-Sohle Tiger-grip® mit waschbaren Stollen
  • Seiten dehnbar (vier Größen, passend für Schuhgrößen34 bis 50)
  • Farbcode, um die Größen mit einem Blick zu identifizieren
  • für alle flachen Schuhe geeignet
  • Schutzkappe aus Aluminium-Titan-Legierung, ultraleicht (50 % leichter als Stahl)
  • durchtrittsichere Sohle, vorn Kevlar®, hinterer Teil durchtrittsicherer Stahl
  • wiederverwendbar
  • platzsparende Lagerung
  • wasserdicht

Anwendungen/Hinweise
  • ersetzt keinen Sicherheitsschuh nach EN 20345, bietet Besuchern aber umfassenden Schutz in der Schutzkategorie II, CE
  • Zehenschutzkappe 200 J, Durchtrittschutz 15 kN (in Anlehnung an EN ISO 12568)
  • Anti-Rutsch-Eigenschaften (in Anlehnung an EN ISO 12387, Klasse SRC)
  • nicht verwenden bei Temperaturen unter –20 °C

Pflegehinweise

d von Hand waschen, an der Luft trocknen lassen


Downloads