Funktionssocke H-Plus Allrounder

mehr in Socken, Schuhzubehör | mehr von

Funktionssocke H-Plus Allrounder

Mehr in Socken, Schuhzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Mit Verstärkungen in Sohle, Rist, Ferse und Achillessehne. Extra breites Bündchen verhindert Druckstellen. Optimale Passform durch Lycra®.
Material
  • 80 % Baumwolle, 15 % Polyamid, 5 % Lycra®

Für Sie interessant


Arbeitssocke, nummeriert | Socken, Schuhzubehör

mehr Socken, Schuhzubehör

Diese Qualitätssocken im 7er-Pack sind von 1 bis 7 durchnummeriert. Dadurch gibt es beim Waschen keine Verwechslung. Die Arbeitssocken sind sehr...

Detailansicht

Stiefelsocke Bama® | Socken, Schuhzubehör

mehr von Bama® | mehr Socken, Schuhzubehör

Extra stark, mit Spezial-Vlies, Gummibandabschluss, „Klimaanlage“ für Berufs- und Sicherheitsstiefel.

Detailansicht

Einziehsocke Baumwolle | Socken, Schuhzubehör

mehr Socken, Schuhzubehör

Bequeme Einziehsocken aus Baumwolle, für ein angenehmes Fußklima in Schuh und Stiefel.

Detailansicht