von VARTA | mehr Helmzubehör
Robuste, spritzwassergeschützte Kopflampe im Freizeitdesign mit 4 LED's (3x weiß, 1x rot) und gummiertem Gehäuse. Kompakt und extrem leicht, mit kippbarem Leuchtkopf und einer Leuchtweite von 18 Metern.
| ca. 18 m |
| bis zu 38 Stunden |
| 42 x 68 x 37 mm |
VisiLite™ – die erste aktive Helmbeleuchtung zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers ohne optische Blendwirkung. Geeignet für das JSP®-EvoLite®-Helm-System. Sichtbarkeit 50 Meter, leichte und sichere Anbringung, USB-Wiederaufladung, flexible Glasfaser, langlebig, spritzwass...
Robuste 100-Lumen-Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Verschiedene Lichtkegel für jede Arbeitssituation. Im Nahbereich, bei Fortbewegung und für die Fernsicht. Vielfältige Nutzung durch Tragen am Kopf, Befestigung am Helm oder Abstellen auf...
Bequeme Hochleistungs-LED-Stirnlampe, 2 x AA-Batterie mit digitaler Helligkeitsregelung, Doppelschalter für eine einfache und schnelle Bedienung, einer Lokout-Funktion die eine versehentliche Aktivierung verhindert, mit 5 Helligkeitsstufen eine weiße LED und eine Nichia rote LED....
Forum Professional Solutions | Helmzubehör
Schwenkbare 250-Lumen-Stirnlampe mit Sensorfunktion, Blinkfunktion und einstellbaren Leuchtstärken, für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich.