Helmlampe KS-6001 mit 7 LED`s

mehr in Helmzubehör | mehr von

Helmlampe KS-6001 mit 7 LED`s

Mehr in Helmzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Wiederaufladbare LED-Helmleuchte mit zwei Schaltstufen, ohne Ex-Schutz. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene Helmtypen bzw. kann mit Hilfe eines Stirnbandes auch direkt auf dem Kopf getragen werden.
Einsatzbereich
  • Tunnelbau
  • Bau- und Stahlindustrie
Vorteile/Ausführungen
  • vormontierter Standard-Metallclip 2140
  • modifiziertes Gehäuse
  • versenkter Ein-/Ausschalter
  • Reichweite 85 m mit einer Leuchtstärke von 55 Lumen
Anwendungen/Hinweise
  •  passend für JSP®-Helm und Helm Baumeister 80/4 Mineur mit Lampenhalterung
Technische Daten
  • Stromquelle
Lithium Akku 3,7 V – 2,0 Ah 
  • Ladezeit
< 5 Stunden
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +60 °C
  • Garantie Akku
> 80 % Kapazität nach 500 Ladezyklen
  • Impressionsschutz
IP67
  • Leuchtdauer Notlicht
≥ 80 Stunden
  • Leuchtdauer Normallicht
≥ 11 Stunden
  • Lichtstärke Notlicht
≥ 200 Lux (gemessen in 1 m Entfernung)
  • Lichtstärke Normallicht
≥ 1.400 Lux (gemessen in 1 m Entfernung)
  • Leuchtweite
ca. 85 m
Lieferumfang
  • Kopflampe KS-6001
  • Ladegerät KS-5300
  • Metallclip (Adapter) KS-2140
  • Sicherheitsleine KS-5050

Für Sie interessant


Zubehör
Einzelladegerät KS-5300 | Helmzubehör

mehr von KSE-Lights Zubehör

Standard-Einzelladegerät mit Anzeige des Ladestatus für Helmlampe KS-6001.

Detailansicht

Zubehör von
Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von JSP® Zubehör von

Der Helm EVOLite® von JSP® ist ein leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in silber, Visitenkartenträger und La...

Detailansicht

Dazu passt
Schutzhelm Baumeister 80/4 Mineur | Bau-/Industrieschutzhelme

mehr von Schuberth Dazu passt

Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfweiten 52 - 63.

Detailansicht

Helmbeleuchtung VisiLite™ für JSP®-Helm EVOLite® | Helmzubehör

mehr von JSP® | mehr Helmzubehör

VisiLite™ – die erste aktive Helmbeleuchtung zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers ohne optische Blendwirkung. Geeignet für das JSP®-Evo...

Detailansicht

Stirnlampe PIXA 1 | Helmzubehör

mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Mit breitem, homogenem Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich. Sie kann je nach Bedarf entweder am Kopf getragen, am Helm befestigt oder auf den

Detailansicht

Stirnlampe PIXA 2 | Helmzubehör

mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Mit kombiniertem Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich und für die Fortbewegung. Sie kann je nach Bedarf entweder am Kopf getragen, am Helm befe...

Detailansicht