Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

LED-Sicherheitskopfleuchte HL-P1

mehr in Helmzubehör | mehr von

LED-Sicherheitskopfleuchte HL-P1

Mehr in Helmzubehör | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Wasserdichte LED-Stirnlampe mit gummiertem Leuchtenkopf und verstellbarem Abstrahlwinkel aus nicht leitfähigem Kunststoff. Verstellbares Gummi- und Neoprenband für hohen Tragekomfort.
Vorteile/Ausführungen
  • staubsicher und wasserdicht
  • sehr geringes Gewicht
Technische Daten
Leuchtstärke ~ 120 Lumen 
Leuchtweite ~ 150 m 
Leuchtdauer ~ 12 Stunden volle Leistung
Leuchtmittel 3W Cree LED
Einhanddruckschalter
ATEX Zone 1
4 x AAA/Micro/je 1,5V
Material
  • Polycarbonat

Für Sie interessant


mehr von JSP® | mehr Helmzubehör

VisiLite™ – die erste aktive Helmbeleuchtung zur Erhöhung der Sichtbarkeit des Helmträgers ohne optische Blendwirkung. Geeignet für das JSP®-Evo...


mehr von KSE-Lights | mehr Helmzubehör

Wiederaufladbare LED-Helmleuchte mit zwei Schaltstufen, ohne Ex-Schutz. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene H...


mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Robuste Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Der breite und homogene Lichtkegel ist ideal für Arbeiten im...


mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Robuste Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Mit kombiniertem Lichtkegel für Arbeiten im Nahbereich und f...


mehr von PETZL® | mehr Helmzubehör

Robuste und vielseitige Stirnlampe für den Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung (ATEX/HAZLOC). Durch verschiedene Lichtkegel passt sich die...


mehr von VARTA | mehr Helmzubehör

Extrem robuste, spritzwassergeschützte Kopflampe mit 5 LED's und gummiertem Gehäuse. Kompakt und extrem leicht, mit kippbarem Leuchtkopf und ein...