Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Anstoßkappe First Base HC24

mehr in Anstoßkappen | mehr von

Anstoßkappe First Base HC24

Mehr in Anstoßkappen | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Moderne Schutzkappe mit gutem Belüftungsbereich, zum Einsatz in Bereichen mit niedrigem Risiko wie Präzisionstechnik und Lebensmittelindustrie.
Vorteile/Ausführungen
  • patentierte, flexible Innenschale, Befestigung mit Klettband
  • hoher Belüftungsgrad durch spezielles Ventilationssystem und atmungsaktives Kappenmaterial
  • schnellerer Abbau der Feuchtigkeit – höherer Kühleffekt für den Träger
  • wabenförmige, geschlossenporige Schaumstoffeinlage für maximalen Komfort
  • breites, saugstarkes „Spacer Fabric“-Schweißband
Material
  • Innenschale aus ABS-Kunststoff
  • Außenstoff 100 % Polyester
Pflegehinweise
f#4

Für Sie interessant


mehr von VOSS Helme | mehr Anstoßkappen

Moderner Baseballkappen-Look, großzügig vernetzte Lüftungsöffnungen, der Kopfform angepasste Schale, Stoßschutz im Scheitelbereich, für Kopfgröß...


mehr von Schuberth | mehr Anstoßkappen

Geeignet für Montagearbeiten an Kraftfahrzeugen und als hygienische Kopfbedeckung in Lebensmittelfabriken, für Kopfweiten von 53 bis 61 cm, mit


mehr von Lockweiler | mehr Anstoßkappen

Schutzkappe mit 70-mm-Schild, für Kopfweiten von 52 bis 59 cm.


mehr von 3M SCOTT | mehr Anstoßkappen

Schutzkappe zum Einsatz in Bereichen mit niedrigem Risiko wie Präzisionstechnik und Lebensmittelindustrie, für Kopfweiten von 52 bis 65 cm.


mehr von JSP® | mehr Anstoßkappen

Sehr leichte Vollschalen-Anstoßkappe mit glattem geschmeidigem Textilüberzug. Für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.


mehr von JSP® | mehr Anstoßkappen

Sehr leichte Vollschalen-Anstoßkappe mit abnehmbarem, waschbarem Textil-Überzug.