Warnschutz-Regenlatzhose zweifarbig

mehr in Warnschutz | mehr von

Warnschutz-Regenlatzhose zweifarbig

Mehr in Warnschutz | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Atmungsaktive und wasserdichte Latzhose mit vielen Taschen.
Vorteile/Ausführungen
  • Reißverschluss am Unterschenkel, zwei aufgesetzte Vordertaschen
  • zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klett, eine Maßstabtasche rechts
  • eine Oberschenkeltasche links mit Patte und Klett, eine Handytasche
  • Reißverschluss im Hosenschlitz, Latztasche mit Reißverschluss
  • hochgezogenes Rückenteil mit elastischem Zwischenteil
  • Hammerschlaufe, Sicherheitsschnallen an den Trägern
Material
  • 100 % Polyester, PU beschichtet, Nähte getaped
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™
Pflegehinweise
f 

EN ISO 20471DIN EN 343


Für Sie interessant


Warnschutz-Allwetter-Jacke High Vis Airtech® 4153 MPVX | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Warnschutz-Allwetter-Jacke mit abnehmbarer Kapuze.

Detailansicht

Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2153 MPVX | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Atmungsaktive, wind- und wasserdichte Warnschutz-Allwetterhose mit abnehmbaren, elastischen Trägern.

Detailansicht

Warnschutz-Bundhose Hydro Airtech® | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Zwei Vordertaschen und zwei Gesäßtaschen mit Reißverschluss, D-Ring, abnehmbare und verstellbare Hosenträger, verstellbarer Beinabschluss, Beinr...

Detailansicht

Warnschutzjacke Hydro Airtech® | Warnschutz

mehr von Fristads® Kansas® | mehr Warnschutz

Zwei Vordertaschen und zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei Innentaschen mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer, Napoleon-Tasche mit...

Detailansicht

Warnschutz-Regenjacke Windsor | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Wasserdichte, winddichte, hoch atmungsaktive Regenjacke mit hohem Tragekomfort.

Detailansicht

Warnschutz-Regenjacke Monoray | Warnschutz

mehr von Sioen | mehr Warnschutz

Warnschutz-Regenjacke mit fester Kapuze und Unterarmbelüftung.

Detailansicht