Menu

Warnschutz-Wetterhose Reflectiq 2996 PSA 2

mehr Warnschutzkleidung

Drucken
Wind- und wasserdichte Warnschutz-Wetterhose mit moderner Optik durch Ripstop-Oxford-Gewebe und Reflexelementen am Bein für bessere Sichtbarkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • längenverstellbare, elastische Latzträger
  • Latzträger mit Reiß- und Klettverschluss befestigt, abtrennbar
  • durchgängiger seitlicher Zwei-Wege-Reißverschluss mit zusätzlichem Knopf
  • Schlitz mit Reißverschluss
  • zwei abgedeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • eine Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, rechts
  • zwei Oberschenkeltaschen mit Patte und Druckknopf
  • eine Meterstabtasche mit Drainageöffnung, rechts
  • innenliegende, elastische Nässesperre am Hosensaum
  • Hosensaum mit Saugsperre und Druckknöpfen verstellbar
  • EasyBrand-Funktion durch Futteröffnung an der Innenseite
  • verschweißte Nähte
  • ergonomisch geformte, griffige Zipper
  • Belastungspunkte mit Riegeln gesichert

Material
  • 100 % Polyester
    Grammatur 220 g/m²

Pflegehinweise
h#94C
Zertifizierungen

EN ISO 20471EN 343EN 342Öko-Tex® Standard 100


Downloads

Für Sie interessant

Warnschutz-Allwetter-Jacke REFLECTIQ 1307 | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Allwetter-Jacke REFLECTIQ 1307

Kübler Workwear | Warnschutzkleidung

Wasserdichte, körperbetonte Warnschutzjacke mit speziellen Kontrast- und Reflex-Einsätzen, vielfältigen Taschenlösungen und verlängertem Rücken. Mehr Bewegungsfreiheit durch ergonomisch geschnittene Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen.

Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2515 GTT | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Allwetterhose High Vis Airtech® 2515 GTT

Fristads | Warnschutzkleidung

Funktionelle, wind- und wasserdichte Warnschutz-Überhose mit abnehmbaren Hosenträgern sowie weichem Fleece-Futter am Rücken und in den Taschen.

Warnschutz-Regenjacke Monoray | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Regenjacke Monoray

Sioen | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Regenjacke mit fester Kapuze und Unterarmbelüftung.

Aktion
Warnschutz-Regenjacke Windsor | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Regenjacke Windsor

Sioen | Warnschutzkleidung

Wasserdichte, winddichte, hochatmungsaktive Regenjacke mit hohem Tragekomfort.

Warnschutz-Regenhose Bitoray | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Regenhose Bitoray

Sioen | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Regenhose mit verschweißten Nähten und Gummizug in der Taille.

Warnschutz-Regenjacke Kassel | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Regenjacke Kassel

Sioen | Warnschutzkleidung

Leichte und komfortable Regenjacke mit verstaubarer Kapuze und Reflexstreifen an Rumpf und Oberarm für mehr Sichtbarkeit.

Warnschutz-Regenbundhose | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Regenbundhose

Warnschutzkleidung

Wind- und wasserdichte Warnschutz-Regenhose der Warnschutzklasse 2, mit seitlichen Eingriffen, verschweißten Nähten und Gummizug in der Taille.

Warnschutz-Regenjacke mit Schulter-Reflexstreifen | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Regenjacke mit Schulter-Reflexstreifen

Warnschutzkleidung

Wind- und wasserdichte Warnschutz-Regenjacke der Warnschutzklasse 3, mit abnehmbarer Kapuze im Kragen und verschweißten Nähten. Die Regenjacke hat umlaufende Reflexstreifen an Rumpf und Ärmeln sowie Schulter-Reflexstreifen.

Warnschutz-Regenlatzhose zweifarbig | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Regenlatzhose zweifarbig

Warnschutzkleidung

Atmungsaktive und wasserdichte Latzhose mit vielen Taschen.

Warnschutz-Regenlatzhose Amberg | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Regenlatzhose Amberg

Sioen | Warnschutzkleidung

Elastische Hosenträger mit PVC-Druckknöpfen und Schnalle, Unterbeinverengung mit Druckknöpfen, Vorderschlitz mit Druckknöpfen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken