Antriebssatz ermöglicht Montage von Motor und Getriebe mit einer Baugröße 40 direkt an item Lineareinheiten KLE 5 40x40 LR. Einbaufertige Kupplung samt Gehäuse wird als Plug-and-play-Lösung geliefert und stellt eine spielfreie Kraftübertragung ohne Bearbeitung sicher. Antriebssei...
Aluminiumprofil in speziell gebogener Form eignet sich um individuelles Aufbewahrungssystem zu konstruieren. Profil lässt sich einfach rückseitig in horizontale Profilnut 8 einhängen. Frontseitig lassen sich an die vorhandene Profilnut 8 weitere Zubehörartikel z. B. aus dem Haken...
Item | Scharniere und Beschläge
Verschleißfester, elektrostatisch ableitfähiger Bolzensatz wird in Scharnierlappenprofil Aluminium eingepresst um individuelle Scharniere zu erstellen.
L-förmige Aluminiumleiste ist die äußere Flächenbefestigung des Einfasssystems und wird am Basisprofil X 8 befestigt. Einfasssystem eignet sich besonders für den Einsatz in Reinräumen und zum Bau von Wänden und Decken.
Aluminiumschraubleiste 8 wird zum Aufbau doppelwandiger Rahmenelemente verwendet. Winkelschraubleiste 8 Al empfiehlt sich für Profilkonstruktionen bei der die Nut nicht durchgehend genutzt werden kann. Leiste kann auch direkt angeschraubt werden.
Vielfach einsetzbares Befestigungselement um Flächen und andere Bauteile zuverlässig an Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 anzubinden. An 5 Seiten lassen sich Anbauteile verschrauben, wobei die 2 unterschiedlich hohen Gehäusehälften eine passgenaue Befestigung unterstützen. Je nach...
Rundes Aluminiumrohr wird in Kombination mit Tischsäulensatz 8 K bzw. Tischsäulensatz D40/D30 K zur synchronen Drehmomentübertragung eingesetzt. Anschluss der Kupplungen erfolgt über den Innensechskant wobei das Rohr innerhalb des Profils 8 80x40 leicht oder Profils D40/D30 verde...
Aluminiumprofil verfügt über flachen Rand, Griffmulde sowie einfache Beschriftungsmöglichkeit und eignet sich sehr gut um Flächen für Materialbehälter zur direkten Entnahme am Arbeitsplatz oder Arbeitswagen anzubringen. Bereitstellungsprofil wird einfach in eine horizontale Nut 8...
Item | Mechanische Antriebselemente
Aluminiumplatte um Zahnriemenumlenkung 8 80 R50 II an großen Profilen 8 160x160 sowie 320x160 zu befestigen. Platte verfügt über Senkungen zur stirnseitigen Befestigung am Profil sowie Gewindebohrungen zur Verschraubung der Umlenkung.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 5, aufgrund seiner kleinen Außenmaße das kompakteste und leichteste Konstruktionsprofil. Dieses stranggepresste Systemprofil wird gerne bei beengtem Platzangebot sowie filigranen Anwendungen im Maschinenbau verwendet und eignet sich für flexible
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Verbinder für kreuzende Klemmprofile ermöglich den Bau gerahmter Flächenelement für Schutz- und Trennwände, die Innenecken, Einschnitte oder vollständige Durchbrüche enthalten. Befestigung kann bis zu 4 Klemmprofile bzw. Klemmprofile E der Baureihe 6 sowie 8 an einem Kreuzungspun...
Robustes Aluminiumgehäuse um in Verbindung mit passendem Deckel, ein dichtes Elektronikgehäuse zu erstellen, und in eine bestehende Konstruktion mit Profilnut 5 oder 8 zu integrieren. Profil ist mit Kühlrippen zur thermischen Ableitung ausgestattet und eignen sich um Leiterplatte...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 ohne Kanten, zeichnet sich durch den runden Querschnitt aus. Dieses stranggepresste, robuste Systemprofil kann mit quadratischen Profilen kombiniert werden und eignet sich für Handläufe, Tische, Regale und ergänzende Betriebsmittel. Dieses, mit...
Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene mit leichtlaufenden Rollen lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren. Rollenbahn ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sowie der großen Auswahl an separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsä...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!