Item | Scharniere und Beschläge
Führungsprofil mit universeller Nut 8 eignet sich sehr gut zum Bau von Werkzeuglaufwagen am Arbeitsplatz oder Schiebetüren. Profil wird mit separat bestellbarem Laufwagensatz 8 40x40 oder Werkzeuglaufwagen 40x40 kombiniert.
Leichtlaufende, belastbare Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 6 40x40 E individuell nach Bedarf zu bestücken oder um Rollenbahn 6 40x40 E D30 nachzurüsten. Wahlweise mit Bordscheibe zur seitlichen Führung oder in halber Breite erhältlich.
Gegossene sichthemmende Acrylglasplatte verfügt über eine verschleißfeste Oberfläche und ist optisch sehr hochwertig sowie gering anfällig gegenüber Verschmutzung und Fingerabrücken. Milchglas GS eignet sich besonders gut zur Einzelfertigung, für Kleinserien sowie für die Fertigu...
Item | Scharniere und Beschläge
Lappenprofil in unterschiedlichen Ausführungen und Längen erhältlich um individuelle Scharniere zusammenzustellen, die den jeweiligen Erfordernissen besonders gut entsprechen. Profil ermöglicht den Bau durchgehender Scharnierbänder und eignet sich für schwerere Schwenktüren und K...
Stabile, kostengünstige und dauerhafte rechtwinklige Verbindung von Profilen 8 um Flächenelemente in der Nut aufzunehmen. Distanzhalter, Scheibe und Halbrundschraube erzeugen kraftschlüssige Verbindung und lassen sich schneller montieren als Standard-Verbindungssatz, jedoch hält
Item | Scharniere und Beschläge
Gummiabdeckung um in Verbindung mit Konstruktionsprofil Baureihe 5 bzw. 6 beliebig lange, rutschfeste Handgriff zu bauen.
Abgeschrägte, robuste Abdeckung zum Verschließen von stirnseitigen Profilen der Baureihe 8 mit Seiten die im 45° bzw. 120° Winkel zueinander stehen. Endkappe schützt vor Staub sowie das Entgraten der Schnittfläche entfällt.
Item | Scharniere und Beschläge
Runde Abdeckkappe um in Kernbohrung von Konstruktionsprofil 5 bzw. 6 zu verschrauben, schützt vor Staub und scharfen Kanten. Endabdeckung wird in Verbindung mit Abdeckprofil Griff verwendet um aus Standardprofilen Griffe zu bauen.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Aluminiumprofil verfügt über ein- bzw. zweiseitige Nut um Flächenelemente wie z. B. Gitter, Bleche, Scheiben usw. einzuspannen. Einspannprofil eignet sich besonders für stabilen Rahmenbau großflächiger Schutzeinrichtungen, Schiebe- und Schwenktüren.
Verbindungselement um zwei Profile im 45° Winkel an einem dritten Profil zu befestigen. Winkelverbinder T2 eignet sich sehr gut zum Bau von Stützstreben, Knoten und Fachwerken. Anzubindende Profile werden mit Halbrundschraube, Universalverbinder bzw. Automatikverbinder und Nutens...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe X 8 XMS basierend zu Baureihe X 8, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Profil XMS verfügt über Innennuten die für den Einbau einer zusätzlichen Türdichtung vorgesehen ist. Robustes Systemprofil hat ei...
Eloxiertes Aluprofil verfügt über eckige Oberfläche und kann bis zu drei Konstruktionsprofile miteinander verbinden. Verbindungsprofil wird sehr gerne zum Bau anspruchsvoller Tische, Vitrinen und Anlagen verwendet.
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Stabiler Verbindungssatz um Klemmprofile 8 32x18 im rechten Winkel zu befestigen. Durch formschlüssige Schraubbefestigung stirnseitig an den zu verbindenden Profilen entsteht Rahmen für leichte Schutzeinhausungen und Türelemente.
Universeller Schraubenziehereinsatzes mit langer Klinge und spezieller Kopfform eignet sich zur Verschraubung an engen, schwer zugänglichen Stellen z. B. in Profilnuten. Einsätze werden in Kombination mit separat bestellbarer Umschaltknarre verwendet. Kraftübertragung ist mit sen...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!