Item | Scharniere und Beschläge
Lamellenleiste aus Kunststoff mit Aluminium-Einsatz zum individuellen Bau einer platzsparenden Abdeckung für Schränke, Schalttafeln etc.
Lasttragendes Bauteil um Gestelle von oben zu befestigen, anzuheben und zu transportieren. Transportplatte wird gerne in Verbindung mit separat bestellbarem Anschlagpunkt M10 verwendet und sichert einen CE-konform, hängenden Transport.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 6, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.
Anschlusssatz wird als Zugang für Druckluftleitungen verwendet und nimmt Standardkupplungen auf. Platte wird in gewünschter Höhe an Profilaußenfläche befestigt nachdem ein Durchlass zur integrierten Druckluftleitung gebohrt wurde.
Stabiles Gelenk um Profile der selben Baureihe in beliebigem Winkel max. 180° untereinander zu verbinden. Gelenk mit Klemmhebel ist leicht lösbar, feststellbar und wird gerne für verstellbare Halterungen, schwenkbare Greifschalenausleger usw. verwendet. In Verbindung mit Distanzr...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Besonders leichtes Aluminiumprofil eignet sich gut zum Bau von Rahmenelementen für Schutz- und Trennwandsysteme. Durch Einsatz von separat bestellbarem Stahlband wird Flächenelement sicher in Nut fixiert. Einspannung der Fläche erhöht Gesamtfestigkeit des Rahmenelementes.
Aluminiumprofil um individuelles Aufbewahrungssystem zu schließen und vor Staub zu schützen. Deckel verleiht der Aufbewahrungsbox eine aufgeräumte Arbeitsumgebung. Profil lässt sich einfach rückseitig in Aufbewahrungsprofil 8 einhängen.
Universalantriebssatz ermöglicht eine Kombination von Lineareinheit KGT 6 60 P20 mit einem beliebigen Fremdmotor im Baumaß 60 mm. Aufgrund individueller Bearbeitung kann die Kupplung die jeweilige Antriebswelle des Motors aufnehmen.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch seine abgerundete Oberfläche aus. Dieses zweiseitig, geschlossene Winkelprofil wird sehr gerne zum Bau von Schutzhauben und Gestellen sowie für Verstrebungen in Profilkonstruktionen verwendet.
Eloxiertes, flaches Aluprofil der Baureihe 8, zeichnet sich durch die vollständige Nut trotz geringer Höhe aus. Dieses stranggepresste Flachprofil wird gerne als Tragprofil, Zarge oder Verstrebung im Maschinenbau sowie für Linearführungen verwendet. Es können aber auch Handgriffe...
Mit dem Greifzungenprofil 8 140x50 entsteht im Handumdrehen eine Vereinzelungsebene über die gesamte Tischbreite. Das erleichtert die Bereitstellung vieler verschiedener Kleinteile. Eine ergonomische Rippenstruktur und die optimierte Abzugskante beschleunigen jeden Pick-Vorgang.
Aluminiumprofil wird einfach in Nut 8 eingehängt und verfügt über durchgängiges Beschriftungssystem. Profil dient als Anschlagprofil, hält Behälter wie z. B. Sichtlagerkisten sicher zurück und gewährleistet verlustfreien Übergang von Kleimaterial in die Vereinzelungszonen. Auch d...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!