Item | Scharniere und Beschläge
Metallscharnier ermöglicht den Aufbau von mittelschwer belasteten Schwenktüren aus Profilen der Baureihe 6, 8 und beliebigem Flächenelementen.
Monitorarm bestehend aus vier bzw. fünf Gelenken und schwenkbarer Adapterplatte. Halterung ist für nahezu alle Monitore mit Anschlussmaß VESA 75–100 einsetzbar. Durch den höhenverstellbaren Arm, mehrerer Schwenkachsen und der Pivot-Funktion lässt sich das Display sehr individuell...
Ideale, kraftschlüssige Verbindung von Profilen der Baureihe 8, die sich mit ihren Außenflächen kreuzend oder parallel berühren. Direktverbindungssatz besteht aus Verbinder, Nutenstein, Schrauben und ermöglicht ein Verschieben in Nutrichtung. Direktverbinder eignet sich besonders...
Nutenstein Zn eignet sich zur Schnellmontage von Bauteilen und Zubehör. Er wird provisorisch am zu befestigenden Bauteil angeschraubt und anschließend an beliebiger Stelle in die Trägernut eingeführt. Beim Anziehen der Schraube wird Nutenstein automatisch in der Nut verriegelt. F...
Verbundplatte besteht aus zwei eloxierten Aluminiumdeckblechen, die durch einen PE-Kern dauerhaft verbunden sind. Aluminium-Verbundmaterial kann in Innenbereichen sowie Außenbereichen für leicht Türen, dekorative Verkleidungen, dauerhafte Fassadenverkleidung, Türfüllung, Bau von
Transportrolle eignet sich zum Bau von Rollenbahnen welche für den Transport und die Verteilung von Objekten innerhalb des Lagers verwendet werden. Rollenelement ist mit und ohne Bordkante erhältlich und kann variabel in Breite und Länge passend zum eingesetzten Profil 8 kombinie...
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 X, wird aufgrund seiner Optik für elegante Konstruktionen im Maschinenbau verwendet. Stranggepresstes, gewichtsoptimiertes Systemprofil verfügt über minimierten Kantenradius und sorgt so für eine übergangslose Verbindung zwischen den Profilen o...
Polyamidscheibe verfügt über Facettenring, der sich beim Aufstecken auf die Schraube an das Gewinde klemmt und erleichtert so die Montage. Einseitige Lippe sichert Werkstück vor Eindringen des Gewindegangs sowie dichtet Leerraum zwischen Werkstück und Schraubenkopf ab.
Verbindungselement wird im 45° Winkel zwischen zwei Profile oder aneinander montiert. Winkelverbinder T1 eignet sich sehr gut zum Bau von Stützstreben, Knoten und Fachwerken. Anzubindende Profil werden mit Universalverbinder und Halbrundschrauben befestigt.
Item | Scharniere und Beschläge
Kunststoffelement zur direkten, fixen Anbindung von Flächenelemente ans Grundgestell und Profil. Scharnier eignet sich zum Bau von leichten Türen, Klappen.
Scheibe wird zur versteckten Befestigung von Bauelementen verwendet. z. B. Schraubenkopf in der Profilnut, Gewinde im Bauelement. Scheibe verfügt über eine Montagebohrung und bildet mit separat bestellbarer Halbrundschraube eine Standardprofilverbindung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!