Führungsschiene dient als Laufbahn für hängende Beförderung von Bauteilen die viel Raum in einem KLT-Behälter einnehmen oder sich leicht ineinander verfangen. Drei Befestigungsnuten 6 an der Oberseite ermöglichen ein einfaches anbringen am Gestell durch separat bestellbare Aufnah...
Item | Schutzwandelemente, Trennwandelemente
Gewichtsreduziertes klemmbares Rahmenprofil eignet sich sehr gut zum Bau von Schutzwänden oder Ständerprofilen ohne Spalt. Werden Profil 8 80x40-180° leicht und W80x80x40 leicht kombiniert erfüllen sie die Funktion des Ständer- und Klemmprofils gleichzeitig. Zur Unterteilung von
Spannendes Verbindungselement um Abschnitte des Adapterplattenprofils ohne mechanische Bearbeitung an Profilen oder Flächen zu befestigen. Spannstück wird in seitlicher Nut der Anschlussplatte und in Nut der Profilkonstruktion angebracht und ermöglicht leichtes justieren.
Stabile seitliche Reling der Rollenbahn 6 40x40 E sowie 6 80x40 E ist in 2 Breiten erhältlich um Transportstrecke auf Fördergut bzw. Behälter anzupassen. Führungsschiene wird einfach in seitlicher Rollenschienennut eingeschoben und springt auch bei größeren Kollisionen nicht ab.
Verbindungstück um zwei parallel laufende Profilrohre D30 zu einer belastbaren Einheit zu verbinden. Paralleler Verbinder bestehend aus zwei Hälften ermöglicht geringen Abstand zwischen den 2 Profilen und versteift Konstruktion. Weiters können Anbauteile z. B. Rohradapter oder Ad...
Verbindungstück mit Anschlussflansch um ein Profilrohr D30 mit allen Elementen im rechten Winkel zu verbinden, die mit der beiliegenden Senkschraube M 6 befestigt werden können. Innenspannverbinder ermöglicht den Anschluss von Profilen des MB Systembaukastens ab Systemnut 6, Prof...
Hoch belastbare Winkelleiste mit Nutverankerung verfügt über komplett bearbeitete Gewindebohrungen und passende Gewindestifte. Nutleiste wird zur universellen Befestigung verschiedener Elemente z. B. Flächen, Trittstufen, Einbaugeräten zwischen Profilen eingesetzt. Leiste eignet
Kompakter, belastbarer Lagersatz reagiert auf kleinste Veränderungen und ermöglicht das Betätigen und Auslösen von leichtem Transportgut. Satz besteht jeweils aus einem Loslager und einem Festlager mit einem 2 mm Längenausgleich. Axiale Belastung sowie Wellenausdehnung durch Wärm...
Formschlüssige 90°-Verbindung mit Kontur von Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 für schlanke Konstruktionen und temporärer Aufbauten im rechten Winkel. Außenspannverbinder verfügt über Klemmhebel Pi mit Druckknopf. Griff lässt sich durch Knopf schnell fixieren und entkoppeln und is...
Item | Mechanische Antriebselemente
Mit Synchronisationssätzen von item können zwei Lineareinheiten parallel mit nur einem Motor betrieben werden. Sie bestehen aus zwei auf die entsprechende Lineareinheit abgestimmten Wellenkupplungen, die leichte Fluchtungsfehler ausgleichen und dem angegebenen Drehmoment dauerhaf...
Leuchtensatz LED kombiniert Leuchte mit Anschlussleitung und elektrischem Transformator. Langlebige LED Leuchte lässt sich stufenlos um 360° schwenken. Diffusorscheibe sowie Mikroprismenabdeckung sorgen für gleichmäßige blendfrei Arbeitsplatzausleuchtung bis über 1.000 Lux.
Item | Mechanische Antriebselemente
Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R10 T5 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze ZU 5 40 D30/D12 sowie des Antriebssatzes 5 40 D30/D12 lassen...
Filtereinheit um Partikelkonzentration wie Staub- oder Aerosol-Konzentration in reinraumtechnischen Anlagen oder Teilbereichen einer Gesamtanlage zu reduzieren. Anschlussfertiges Filter-Fan-Gehäuse verfügt über Vorfilter M5 und Hauptfilter HEPA H14 um damit 99,995 % aller Partike...
Satz beinhaltet alle Komponenten zum Bau längenanpassbarer, ausziehbarer Streben z. B. Betriebseinrichtungen. Anschlussplatte eignet sich auch zur direkten Anbringung von Innenprofil an Anschlusskonstruktionen unterschiedlichster Art.
Formschlüssige 90°-Verbindung mit Systemnut 8 um Profile der Baureihe 8 an Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 anzuschließen. Anschlussverbinder wird häufig für Unterkonstruktionen bei Transportwagen aus Profilen mit Nut 8 verwendet.
Verbindungstück mit Hebel um zwei parallel laufende Profilrohre D30 zu einer belastbaren Einheit und temporäre Aufbauten zu verbinden. Paralleler Verbinder bestehend aus zwei Hälften und Griff ermöglicht geringen Abstand zwischen den 2 Profilen und versteift Konstruktion. Weiters...
Vorkonfigurierte Einheit verfügt über Kreuzrollenführung und verwindungssteifer Stahllaufbahn. Lineareinheit Synchronantrieb übernimmt die Führung der 2 parallel arbeitenden Lineareinheiten KRF 8 80x40 ZR und eignet sich sehr gut für Anwendungen mit hohen Ansprüchen. Durchgehende...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!