Doppelseitig verwendbares Behälterprofil verfügt über 2 unterschiedlich dicke Einhängerippen. Aluprofil wird direkt am Arbeitsplatz oder an SystemMobile L bzw. T angebracht um Sichtlagerkisten mit Befestigungslasche rasch einzuhängen und zu wechseln.
Hoch belastbare Winkelleiste mit Nutverankerung und Durchbrüchen eignet sich sehr gut zur Befestigung von Frontplatten 19", Gehäusen 19" und anderen Flächenelementen. Separat bestellbare Käfigmuttern befestigen die Leiste über die quadratischen Durchbrüche am Flächenelement.
Item | Scharniere und Beschläge
Führungsprofil zum Bau belastbarer Transporteinrichtung oder als Laufkatze in Hängebahnen geeignet. Führungsschiene wird in Verbindung mit individuell gestaltetem Laufwagen und separat bestellbarer Rolleneinheit D60 PU eingesetzt.
Vertikal leicht belastbarer Schwenkarm mit ca. 370 mm Reichweite zur einfachen Montage am Arbeitstischaufsatz, ermöglicht ein genaues Justieren z. B. von Greifschalen mit Kleinteilen, da sich auch der Winkel zum Benutzer einstellen lässt. Anpassbare Beweglichkeit des Schwenkarms
Optisch ansprechende Winkelleiste ohne Nut dient zur Abdeckung von z. B. Spalt zwischen Tür und Laufbahnprofil und verhindert gleichzeitig Zugriff auf Türaufhängung sowie Schmutzansammlung. Eignet sich auch als einfache Führung bzw. zum Einfassen beliebiger Flächenelemente.
Hochfeste Anschlussplatte um kollaborative Roboter von ABB wie IRB/CRB 1100 (SWIFT), CRB 15000 (GoFA), IRB 14050 (YuMi) in die Arbeitsumgebung zu integrieren. Zur Befestigung an Profilen sowie Rahmen sind Platten mit passendem Bohrbild versehen.
Höhenverstellbare, rutschfeste und ableitfähige Fußaufstellfläche für Arbeitsplätze aller Art, frei unter Arbeitstischen in Werkstatt und Büro platzierbar. Zwei unterschiedliche Einhängepositionen bestimmen die Grundeinstellung. Geeignet zum Einsatz in antistatischen Umgebungen.
Item | Mechanische Antriebselemente
Näherungsschalter zur Endlagenerkennung bzw. Referenzierung an Lineareinheiten. Plusschaltender, induktiver Schalter kann nachträglich direkt an beliebiger Stelle in Nut 8 eingedrückt und fixiert werden.
Eloxiertes Aluprofil der Baureihe 8 mit Winkel kann für die Abstützung von Regalböden, als einfache Führung bzw. als einfache Einfassleisten für Flächen oder ähnlicher Anwendung verwendet werden. Scharfkantige Anbauteile können beidseitig flächenbündig verschraubt werden, aufgrun...
Item | Mechanische Antriebselemente
Dient dem antreiben bzw. umlenken von spielfreien Zahnriemen R50 T10 in Lineareinheiten und wird in Verbindung mit Motoren und Getrieben ohne Nabenbearbeitung eingesetzt. Durch die Spreiznabenkupplungen der Antriebssätze ZU 8 80 D80/D34 sowie des Antriebssatzes 8 80 D80/D34 lasse...
Stabile seitliche Reling der Rollenbahn St D30 60x24 D15 um Fördergut bzw. Behälter sicher auf der Förderstrecke zu behalten, transportieren. Aluschiene wird einfach in seitlicher Nut des Befestigungsprofils eingeschoben und erhöht Steifigkeit der Rollenbahn St 60.
Item | Mechanische Antriebselemente
Belastbare Schlittenplatte in zwei Ausführungen für Anbaukomponenten an der Lineareinheit KGT 6 60 P20 und Linearführung 6 60 PS, wird alternativ zum jeweiligen Schlitten eingesetzt.
Befestigungsmittel für alle Rohre D30 bzw. Profilrohre D30, bestehend aus Ring mit Bolzen und Schraube um bestimmte Bauteile an Ort und Stelle zu fixieren. Ideal für räumlich beengte Anwendung geeignet z. B. zur Sicherung von Gleitlagern oder als Befestigungsmöglichkeit für zusät...
Vertikal schwer belastbarer Doppelschwenkarm mit ca. 695 mm Reichweite zur einfachen Montage am Arbeitstischaufsatz. Doppelschwenkarm ist über zwei Gelenke mit einem einfachen Schwenkarm verbunden und ermöglicht ein genaues Justieren, einstellen des Winkels zum Benutzer sowie ein...
Vertikal leicht belastbarer Doppelschwenkarm mit ca. 695 mm Reichweite zur einfachen Montage am Arbeitstischaufsatz, ermöglicht ein genaues Justieren z. B. von Greifschalen mit Kleinteilen, da sich auch der Winkel zum Benutzer einstellen lässt. Anpassbare Beweglichkeit des Schwe...
Multiblock mit Rastzapfen eignet sich um Flächenelement an beliebiger Stelle am Profilrahmen einfach entnehmbar zu befestigen. Schlitzzapfen kann mit Münze befestigt, gelöst werden und eignet sich sehr gut zum Befestigung von Acrylglas, Vollkunststoffplatte, Verbundplatte sowie l...
Bauteilsatz um Werkstücke bzw. Materialien, die auf Rollenschiene 8 40x40 befördert werden, sicher zu separieren und an einem bestimmten Ort festzuhalten. Federbelasteter Vereinzler dient als integrales Bestandteil eines modularen Arbeitsplatzes und kann in bereits bestehende Rol...
Profilrohr besitzt eine große Wanddicke und insgesamt acht Nuten. Nuten ermöglichen den Anbau von Streben im Winkelraster von 45° ohne Einsatz spezieller Verbinder. Die hoch belastbaren Stützstreben eignen sich sehr gut für den Einsatz in Transportwagen oder Karakuri/LCA-Lösungen...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!