Gleitgeführtes Innenprofil 8 80x40 eignet sich zum Aufbau von längenanpassbaren Streben um z. B. Betriebseinrichtungen in der Höhe sowie im Neigungswinkel anzupassen z. B für längenverstellbare Tischbeine. Stütz- und Führungsfunktion übernimmt das separat bestellbare Teleskopprof...
Ummanteltes Seil eignet sich um Betätigung und Auslösung einer Karakuri- bzw. Low-Cost-Anwendung mechanisch zu verbinden. Mit Hilfe separat bestellbarer Kausche und Seilendverbinder wird eine schnelle Verbindung zwischen Seil und Zubehör erstellt.
Mit dieser Heberolle mit antistatischem Fußpedal und rutschfestem, höhenverstellbarem Standfuß, lassen sich Arbeitstische, Laboreinrichtungen oder Regale problemlos an den gewünschten Einsatzort schieben und anschließend mit Hilfe des integrierten Standfuß fixieren.
Stabile und dauerhafte Verbindung von Profil 6 im rechten Winkel untereinander, hält sehr starken Belastungen gegen Verschieben und Torsion stand. Asymmetrische Verdrehsicherung greift in Nut ein und stellt so verdrehgesicherte Ausrichtung sicher wobei die andere Nut frei bleibt
Universelle Halterung verfügt über Ankerpunkt für Kabelbinder um Kabel und Schläuche schnell und unkompliziert an Profilen oder Flächenelementen zu befestigen. Halterung ist für alle Profilbaureihen geeignet und kann in beliebiger Winkellage montiert werden.
Befestigungsadapter für Kontaktelemente von Bedienungselementen z. B. Notaus-, Dreh- und Drucktaster mit 22 mm Durchmesser. Befestigungsadapter hält Kontaktelemente in Position. Mit Hilfe des separat bestellbaren Adapters können diese in die Einbaudose K76 M45 integriert werden.
Klemmsatz um Linearschlitten relativ zum Führungsprofil festzusetzen und an gewünschter Stelle einfach mit Hilfe des Klemmhebels zu arretieren. Klemmung kann unter beliebigem Schlitten der item-Linearführung geschraubt werden, die ein Abstandsmaß von 20 mm zu Führungsprofil aufwe...
Elektrisch gut leitfähiger Sammelanschluss um diverse ESD-Element z. B. Armband, Tischauflagematte, Arbeitsplatte usw. mit Hilfe eines separat bestellbaren Verbindungskabels an der Tischplatte anzubringen und elektrische Potentiale in die Arbeitsfläche abzuleiten. Gelbe Sammelbox...
Modulare Kabelwanne besteht aus Segmentmodulen und Endkappen zur Verstauung von Kabel, Netzteil – direkt am Arbeitstisch. Beidseitig aufklappbare Kabelwanne erleichtert das Befüllen und verfügt über durchgängigen Spalt sowie Öffnung an Unterseite zur Kabelausleitung.
Satz bestehend aus 2 Anschlüssen und Befestigungsmaterial um mit Hilfe von Führungsprofil 32x12 einen individuellen, schmalen Steg zu konstruieren. Bei der Auswahl des Anschlusssatzes ist auf die Gestaltung der Tablettränder zu achten.
Stapelbare Greifschale aufgeteilt in zwei Bereiche. Am vorderen Teil des Bevorratungsbehälters schließt sich eine integrierte Vereinzelungsfläche an, aus der Kleinteile über eine geneigte Trennwand problemlos überführt werden können. Für ein staubdichtes Verschließen und sicheres...
Stapelbare und antistatisch ausgerüstete Greifschale, speziell für ESD-sensible Umgebung, verfügt über zwei Bereiche. Am vorderen Teil des Bevorratungsbehälters schließt sich eine integrierte Vereinzelungsfläche an, aus der Kleinteile über eine geneigte Trennwand problemlos überf...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!