Menu

Farbspritzschlauch SOLVYKLER®, EPDM

von Trelleborg   |   mehr Chemieschläuche

Drucken
Farbspritzschlauch SOLVYKLER® als Ausrüstung von Hochleistungsfarbspritzgeräten und zur Druckförderung von Ester-, Keton- und alkoholhaltigen Farben und zahlreichen Chemikalien.
Einsatzbereich
  • mit Hochleistungsfarbspritzgeräten
  • zur Druckförderung von Ester-, Keton- und alkoholhaltigen Farben und Chemikalien
  • mit Lösungsmittel, Farben, Lacke und Firnisse

Vorteile/Ausführungen
  • silikonfreie Fertigung
  • witterungs- und chemikalienbeständig
  • antistatische Seele
  • abriebfeste Decke

Technische Daten
  • Betriebsdruck
20 bar
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +100 °C
  • elektrische Leitfähigkeit
R <106 Ω/m

Material
  • Seele aus EPDM, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig
  • Einlage aus synthetische Textileinlagen
  • Decke aus EPDM, grün, glatt, abriebfest, gut chemisch beständig

LuftChemieWasserÖl


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.