Menu

Clip SMBK, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Der Clip SMBK wird für die Fixierung von Verbindungsleitungen benötigt. Dafür muss der Clip in die T-Nut geklemmt werden.

Downloads

Für Sie interessant

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SME-10M Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-10M Festo

Festo Zubehör von

Näherungsschalter für Rund-Nut, kontaktbehaftet.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SME-8M, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-8M, Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Näherungsschalter, mit Reed-Kontakt, für Antriebe mit T-Nut, für Montage von oben, mit Kabel.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SME-10 Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-10 Festo

Festo Zubehör von

Näherungsschalter für Rund-Nut, längs in Nut einschiebbar, magnetisch Reed und LED-Schaltungsanzeige. Wahlweise mit Kabel oder Stecker.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo

Festo Zubehör von

Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.

Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Gleitführung, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Kugelumlaufführung, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Positionierelement SMM, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Positionierelement SMM, Festo

Festo | Näherungsschalter

Positionierelement SMM, für Rundnut. Das Positionierelement wird längs in die Nut eingeschoben.

Befestigung SMBN-10, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Befestigung SMBN-10, Festo

Festo | Näherungsschalter

Befestigung SMBN-10 zur Befestigung von Näherungsschaltern SME/SMT-10 an Antrieben mit T-Nut.

Befestigungsbausatz SMBU, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMBU, Festo

Festo | Näherungsschalter

Befestigungsbausatz SMBU für die Montage von Näherungsschaltern in Blockbauweise der Serien SMEO, SMTO, SMPO-1.

Befestigungsbausatz SMBS, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMBS, Festo

Festo | Näherungsschalter

Befestigungsbausatz zur Montage von Näherungsschaltern.

Befestigungsbausatz SMBT-1, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMBT-1, Festo

Festo | Näherungsschalter

Befestigungsbausatz SMBT-1 für die Montage von Näherungsschaltern.

Befestigungsbausatz WSM, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz WSM, Festo

Festo | Näherungsschalter

Befestigungsbausatz WSM, geeignet für die Montage von Näherungsschaltern der Serie SME-10 am Schwenkantrieb DSM.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken