von Festo | mehr Durchflusssensoren
Der exakte und dynamische Durchflusssensor SFAH ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf dem thermischen Heat-Transfer Verfahren. Die Bypass-Konstruktion reduziert die Störanfälligkeit gegenüber Partikeln und Feuchte. Der Durchflusswert wird als Schaltsignal, Analogsignal oder über IO-Link® an die angeschlossene Steuerung übertragen.
| Massenstrom, Volumenstrom |
| thermisch |
| -0,9 bar bis 10 bar |
| Stickstoff Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4] |
| 0 °C bis +50 °C |
| ±0,2 %FS |
| ±0,8 %FS |
| 2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar |
| Fenster-Komparator Schwellwert-Komparator Auto Differenz Überwachung |
| Öffner/Schließer umschaltbar |
| 100 mA |
| 0 ... 10 V 1 .... 5 V 4 ... 20 mA |
| 500 Ω |
| 20 kΩ |
| 22 ... 26 V |
| ≤25 mA |
| für alle elektrische Anschlüsse |
Festo Zubehör
Frontafeleinbausatz SAMH als Zubehör für Durchflusssensoren SFAH.