von Festo | mehr Signalwandler
Der kompakte, präzise und gut lesbare Signalwandler erfasst analoge Strom- oder Spannungssignale von Sensoren (Transmittern). Die Anbindung an das übergeordnete System erfolgt über 1 oder 2 Schaltausgänge oder alternativ eine IO-Link® Schnittstelle. Der Signalwandler hat eine Anzeige zur Visualisierung der Signale und Parameter und kann somit als abgesetztes Display für Transmitter verwendet werden.
| 0 °C bis 50 °C |
| Spannung -2V Strom -2A |
| Spannung 0 ... 10 V Strom 0 ... 20 mA |
| 1 ms |
| 0,5 % |
| 0,2 % |
| 2 x NPN 2 x PNP |
| frei programmierbar |
| Öffner/Schließer umschaltbar |
| 100 mA |
| ja |
| 15 ... 30 V |
| für alle elektrischen Anschlüsse |