Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Sensoren.
Bei diesen Sensoren SOOE, die manchmal auch als energetische Lichttaster bezeichnet werden, sind Sender und Empfänger im selben Gehäuse. Der gesendete Lichtstrahl wird vom Objekt auf den Empfänger reflektiert. Die Intensität des reflektierten Lichts wird ausgewertet. Der Schaltab...
Der Luftspaltsensor SOPA mit LCD-Anzeige, besticht durch seine integrativen Fähigkeiten. Der Sensor ist mit einem Controllermodul, Druckluftregelung, Messluftabschaltung und einer Ausblasfunktion ausgestattet. Der Luftspaltsensor ist wahlweise mit oder ohne Handhilfsbetätigung, e...
Der exakte und dynamische Durchflusssensor SFAH ist für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen geeignet. Durch die kompakte Bauform ist der Sensor in vielen Branchen einsetzbar. Das Messverfahren basiert auf dem thermischen Heat-Transfer Verfahren. Die Bypass-Ko...
Festo | Drucksensoren, Vakuumsensoren
Druckschalter SED5, für einfache und schnelle Drucküberwachungen.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterDie Näherungsschalter von Festo sind speziell auf Festo Antriebe optimierte Sensoren und melden die Position der Kolbenstange. Drucksensoren und Vakuumschalter kontrollieren zuverlässig alle Druckwerte. Das sorgt für mehr Sicherheit.
Der Näherungsschalter SMT passt in alle Zylinder mit Nut und wird dort sicher verschraubt. Er sorgt für eine durchgängige sensorische und mechanische Abstimmung auf allen Festo-Antrieben.
Der Sensor SPTW, ein Drucktransmitter zur Messung von Flüssigkeits- und Gasdrücken von Festo, eignet sich speziell für die Hochdruckpneumatik und für die Drucküberwachung aggressiver Fluide.
Die All-in-One-Geräte SBSI besitzen eine integrierte Optik und Beleuchtung und werden, je nach Modell, mit unterschiedlichen Brennweiten und Beleuchtungsfarben angeboten. Wir beraten Sie gerne.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!