Menu

Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Gleitführung, Festo

von Festo   |   mehr Antriebe mit Führungen

Drucken
Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • Klemmen und Fixieren von Bauteilen
  • Befördern und Heben von Massen über 200 kg
  • Stoppen von Massen bis 150 kg

Technische Daten
  • Baugröße
6–100 mm
  • Hub
10–400 mm
  • theoret. Kraft bei 6 bar, Vorlauf
68 N–1.870 N
  • theoret. Kraft bei 6 bar, Rücklauf
51 N–1.750 N
  • max. Geschwindigkeit ausfahrend/einfahrend
0,8 m/s
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +80 °C
  • Betriebsdruck
0,5–10 bar

Material
  • Gehäuse, Deckel aus Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Jochplatte aus Aluminium-Knetlegierung eloxiert (bis 10 mm), ab 12 mm Vergütungsstahl
  • Kolbenstange, Führungsstange (GF) aus Stahl hochlegiert, rostfrei
  • Dichtungen aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Adapterbausatz DHAA-D-L, Festo | Zubehör für Greifer
angesehen
Gekauft
Adapterbausatz DHAA-D-L, Festo

Festo Zubehör

Adapterbausatz DHAA-D als Zubehör für Greifer.

Zentrierhülse ZBH, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Zentrierhülse ZBH, Festo

Festo Zubehör

Zylinderstück ZBH aus Stahl, passend für Kombinationsschnittstellen bei Antrieben und Achsen.

Clip SMBK, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Clip SMBK, Festo

Festo Zubehör

Der Clip SMBK wird für die Fixierung von Verbindungsleitungen benötigt. Dafür muss der Clip in die T-Nut geklemmt werden.

Befestigung NEAU, Festo | Zubehör für elektrische Verbindungstechnik
angesehen
Gekauft
Befestigung NEAU, Festo

Festo Zubehör

Zur Befestigung von Verteilern Typ NEDY, Pneumatikschläuchen und elektrischen Leitungen auf Zylindern von Festo mit integrierter Sensor-T-Nut.

Näherungsschalter SME-8, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-8, Festo

Festo Zubehör

Kontaktbehafteter, bipolarer, magnetisch Reed Näherungsschalter SME-8, für T-Nut. Längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil. Mit oder ohne LED-Anzeige.

Näherungsschalter SME-8M, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-8M, Festo

Festo Zubehör

Elektrischer Näherungsschalter, mit Reed-Kontakt, für Antriebe mit T-Nut, für Montage von oben, mit Kabel.

Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo

Festo Zubehör

Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.

Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo

Festo Zubehör

Elektronischer Näherungsschalter SDBT-MSX mit LED-Anzeige, einlegbar in T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.

Befestigungsbausatz SMB, Festo | Zylinderanbauteile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMB, Festo

Festo Zubehör

Befestigungsbausatz SMB geeignet zur Montage von Näherungsschaltern SMEO, SMPO, SMTO an Zylindern mit Befestigungsstange, DUO-Profil oder Klemmschiene.

Stromventile
Zubehör
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOH-LE-A-G, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Außensechskant, Festo | Stromventile
angesehen
Gekauft
Abluft-Drossel-Rückschlagventil VFOH-LE-A-G, Standard, mit Steckanschluss QS aus Metall, mit Außensechskant, Festo

Festo Zubehör

Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Außensechskant einstellbar.

Sperrventile
Zubehör
Schnellentlüftungsventil VBQF, Festo | Sperrventile
angesehen
Gekauft
Schnellentlüftungsventil VBQF, Festo

Festo Zubehör

Mit den Schnell-Entlüftungsventilen VBQF werden schnellere Kolbengeschwindigkeiten bei einfachen- und doppeltwirkenden Antrieben im Rücklauf erreicht. Vom Steuerventil läuft die Druckluft über das VBQF zum Antrieb. Diese Version gibt es mit oder ohne Schalldämpfer.

Führungszylinder DFM-P-A, mit Kugelführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-P-A, mit Kugelführung, Festo

Festo | Antriebe mit Führungen

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung oder Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig elastischen Dämpfungsringen/-platten.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken