Menu

Näherungsschalter SME-8M, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Elektrischer Näherungsschalter, mit Reed-Kontakt, für Antriebe mit T-Nut, für Montage von oben, mit Kabel.
Einsatzbereich
  • für T-Nut, von oben in Nut einsetzbar

Vorteile/Ausführungen
  • Funktion
Näherungsschalter, magnetisch, kontaktbehaftet
  • Bauart
für T-Nut, von oben in Nut einsetzbar
  • Schaltausgang, Schaltelementfunktion
2-Draht-Schließer, 3-Draht-Schließer
  • Leitungseigenschaft
Standard + Schleppkette
  • Anschlusstechnik
offenes Ende, M8-drehbares Gewinde
  • Schutzart
IP65, IP68

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +70 °C
  • Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC
  • Leitungslänge
0,3 bis 7,5 m

Downloads

Für Sie interessant

Netzanschlussstecker NECU, Festo | Steckverbinder
angesehen
Gekauft
Netzanschlussstecker NECU, Festo

Festo Zubehör

Netzanschlussdosen NECU und Netzanschlussstecker NECU für Spannungsversorgung.

Clip SMBK, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Clip SMBK, Festo

Festo Zubehör

Der Clip SMBK wird für die Fixierung von Verbindungsleitungen benötigt. Dafür muss der Clip in die T-Nut geklemmt werden.

Positionierelement SMM, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Positionierelement SMM, Festo

Festo Zubehör

Positionierelement SMM, für Rundnut. Das Positionierelement wird längs in die Nut eingeschoben.

Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Gleitführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Gleitführung, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Gleitführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Kugelumlaufführung, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo

Festo | Näherungsschalter

Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.

Näherungsschalter SMTO-4U, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMTO-4U, Festo

Festo | Näherungsschalter

Runder, magnetinduktiver Näherungsschalter SMTO-4U mit Kabel und gelber LED-Schaltzustandsanzeige. Der Näherungsschalter ist mit einem gerade oder U-förmigen Gehäuse, sowie 2 unterschiedlichen Betriebsspannungen (24 V DC oder 230 V AC) erhältlich.

Näherungsschalter SMEO-4, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMEO-4, Festo

Festo | Näherungsschalter

Runder, magnetisch Reed Näherungsschalter SMEO-4U mit Kabel und gelber LED-Schaltzustandsanzeige. Der Näherungsschalter ist mit einem gerade oder U-förmigen Gehäuse, sowie 2 unterschiedlichen Betriebsspannungen (24 V DC oder 230 V AC) erhältlich.

Näherungsschalter CRSMEO-4, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter CRSMEO-4, Festo

Festo | Näherungsschalter

Runder, korrosionsbeständiger, magnetisch Reed Näherungsschalter SMEO-4U mit Kabel und gelber LED-Schaltzustandsanzeige. Der Näherungsschalter ist mit einem gerade oder U-förmigen Gehäuse, sowie 2 unterschiedlichen Betriebsspannungen (24 V DC oder 230 V AC) erhältlich.

Näherungsschalter SDBT, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT, Festo

Festo | Näherungsschalter

Ölbeständiger, schweißsprizbeständiger Näherungsschalter SDBT mit LED-Anzeige für T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt. Der Näherungsschalter kann wahlweise mit oder ohne ATEX-Zulassung bestellt werden.

Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT-MSX-1L, Festo

Festo | Näherungsschalter

Elektronischer Näherungsschalter SDBT-MSX mit LED-Anzeige, einlegbar in T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt.

Näherungsschalter SME-8, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-8, Festo

Festo | Näherungsschalter

Kontaktbehafteter, bipolarer, magnetisch Reed Näherungsschalter SME-8, für T-Nut. Längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil. Mit oder ohne LED-Anzeige.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken