Sensorbox SRBC, Festo

von Festo   |   mehr Sensorboxen

Drucken
Produktdetails
Die Sensorbox SRBC ist ideal geeignet für die rauen Anforderungen in der Prozessautomation. Die Sensorbox dient zur elektrischen Rückmeldung und Kontrolle der Stellung von Prozessventilen, die mit pneumatischen Schwenkantrieben betätigt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • vormontierte Montagebrücke
  • robust und korrosionsbeständig
  • gut sichtbare 3-D Stellungsanzeige
  • mechanische, induktive oder magnetische Schaltervarianten

Anwendungen/Hinweise
  • Typ (SRBC)
Endtasteranbau
  • Bauart (C)
Sensorbox
  • Bauform
eckig
  • mechanische Schnittstelle (A3)
Montagebrücke, Bohrbild 30x80 mm, Wellenhöhe 20 mm
  • Befestigungsart
auf Flansch nach ISO 5211 mit Befestigungswinkel
  • Einbaulage
beliebig
  • Stellungsanzeige (YR)
gelb/rot
  • Elektrischer Anschluss (C2)
Schraubklemme
  • Kabelverschraubung (P20)
M20x1,5 Polymer

Technische Daten
  • Einstellbereich Winkelerfassung
0° bis 90°

Material
  • Werkstoff Gehäuse
Aluminium-Druckguss
  • Werkstoff Dichtungen
NBR

Downloads