Menu

Positionierelement SMM, Festo

von Festo   |   mehr Näherungsschalter

Drucken
Positionierelement SMM, für Rundnut. Das Positionierelement wird längs in die Nut eingeschoben.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +120 °C

Material
  • Gehäuse aus Aluminium-Knetlegierung eloxiert
  • Schrauben aus hochlegierten Stahl rostfrei

Downloads

Für Sie interessant

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SMT-8G, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8G, Festo

Festo Zubehör von

Magnetoresistiver Näherungsschalter SMT-8G ohne LED-Anzeige. Der Näherungsschalter wird längs in die Nut eingeschoben und optimiert die Greiferabfrage.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SME-8, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-8, Festo

Festo Zubehör von

Kontaktbehafteter, bipolarer, magnetisch Reed Näherungsschalter SME-8, für T-Nut. Längs in Nut einschiebbar, bündig mit Zylinderprofil. Mit oder ohne LED-Anzeige.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SME-10 Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-10 Festo

Festo Zubehör von

Näherungsschalter für Rund-Nut, längs in Nut einschiebbar, magnetisch Reed und LED-Schaltungsanzeige. Wahlweise mit Kabel oder Stecker.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SME-10M Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-10M Festo

Festo Zubehör von

Näherungsschalter für Rund-Nut, kontaktbehaftet.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SME-8M, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SME-8M, Festo

Festo Zubehör von

Elektrischer Näherungsschalter, mit Reed-Kontakt, für Antriebe mit T-Nut, für Montage von oben, mit Kabel.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SMT-8-SL-PS-LED-24-B, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8-SL-PS-LED-24-B, Festo

Festo Zubehör von

Magnetoresistiver Näherungsschalter SMT mit LED-Anzeige. Der Näherungsschalter wird längs in die Nut eingeschoben und ist durch die lange Führung sehr robust.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SMT-8M-A, Festo

Festo Zubehör von

Magnetoresistiver, Näherungsschalter SMT-8M-A, mit Kabel, in kurzer Bauform, der von oben in die T-Nut eingesetzt wird und nicht über das Zylinderprofil übersteht.

Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Kugelumlaufführung, Festo | Antriebe mit Führungen
angesehen
Gekauft
Führungszylinder DFM-B-PPV, mit Kugelumlaufführung, Festo

Festo Zubehör von

Doppeltwirkender Führungszylinder DFM mit Kugelumlaufführung und einseitiger Kolbenstange, Kolbendurchmesser 6 mm bis 100 mm, Positionserkennung und beidseitig einstellbarer, pneumatischer Dämpfung.

Näherungsschalter
Zubehör von
Näherungsschalter SDBT, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Näherungsschalter SDBT, Festo

Festo Zubehör von

Ölbeständiger, schweißsprizbeständiger Näherungsschalter SDBT mit LED-Anzeige für T-Nut, wird zur berührungslosen Rückmeldung der Kolbenposition von magnetisch abfragbaren Antrieben eingesetzt. Der Näherungsschalter kann wahlweise mit oder ohne ATEX-Zulassung bestellt werden.

Befestigung SMBN-10, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Befestigung SMBN-10, Festo

Festo | Näherungsschalter

Befestigung SMBN-10 zur Befestigung von Näherungsschaltern SME/SMT-10 an Antrieben mit T-Nut.

Clip SMBK, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Clip SMBK, Festo

Festo | Näherungsschalter

Der Clip SMBK wird für die Fixierung von Verbindungsleitungen benötigt. Dafür muss der Clip in die T-Nut geklemmt werden.

Befestigungsbausatz SMBU, Festo | Näherungsschalter
angesehen
Gekauft
Befestigungsbausatz SMBU, Festo

Festo | Näherungsschalter

Befestigungsbausatz SMBU für die Montage von Näherungsschaltern in Blockbauweise der Serien SMEO, SMTO, SMPO-1.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken