Menu

Tischplattenbefestigung D30

von Item   |   mehr Profile und Zubehör

Drucken
Die robuste Befestigung für Tischflächen aus Span- oder Multiplex-Platte an Rohrkonstruktionen D30! Ruck-Zuck angebracht und mit der selbstbohrenden Schraube gespannt. Sicher und belastbar durch Stahl-Spannbügel, durch ein Distanzstück sicher geschützt.
Material
St, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Rohr D16 SW6 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rohr D16 SW6

Item Dazu passt

Rundes Aluminiumrohr wird in Kombination mit Tischsäulensatz 8 K bzw. Tischsäulensatz D40/D30 K zur synchronen Drehmomentübertragung eingesetzt. Anschluss der Kupplungen erfolgt über den Innensechskant wobei das Rohr innerhalb des Profils 8 80x40 leicht oder Profils D40/D30 verde...

Universal-Halter D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Universal-Halter D30

Item | Profile und Zubehör

Der Universal-Halter D30 ist die schnellste Methode, um Kabel und Leitungen sauber an einem Profilrohr zu befestigen. Er wird einfach aufgeklipst und hält ohne Bohren. Seine Öffnungen geben Kabelbindern bis 5 mm Breite einen festen Halt.

Fachteiler D30-55 ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Fachteiler D30-55 ESD

Item | Profile und Zubehör

Antistatische Abgrenzung bzw. Abtrennung von Lagerplätzen kann an gewünschter Stelle an Profilrohr D30 aufgesteckt werden. Ideal zur stehenden Aufbewahrung von Produkten.

Teleskop-Klemmung D40/D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Teleskop-Klemmung D40/D30

Item | Profile und Zubehör

Das innenliegende Profilrohr D30 eines Teleskops wird mit der Teleskop-Klemmung an der gewünschten Position fixiert. Die Neigung oder Höhe von z.B. Zubehör lässt sich individuell einstellen. Die Länge kann jederzeit einfach und werkzeuglos mit dem Klemmhebel angepasst werden. Mi...

Beschriftungsprofil D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsprofil D30

Item | Profile und Zubehör

Transparentes, selbstklebendes Profil ermöglicht eine saubere, gut lesbare Kennzeichnung von Profil D30 sowie Profilrohr D30 und ist entweder zur direkten Anbringung auf dem Profil oder als hängende Stecktasche erhältlich.

Beschriftungsträgerset D30-100 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsträgerset D30-100

Item | Profile und Zubehör

Transparentes Trägerprofil inklusive Trägerklipp ist eine praktische Halterung für Karten bzw. Papierstreifen zur Lagerbeschriftungen, wird einfach an Rohrkonstruktionen D30 befestigt.

Beschriftungsträgerprofil D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsträgerprofil D30

Item | Profile und Zubehör

Transparente Halterung für Lagerbeschriftung mittels Karten bzw. Papierstreifen und wird mit einem Klipp an Rohrkonstruktionen D30 befestigt.

Beschriftungsprofil D30 e ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Beschriftungsprofil D30 e ESD

Item | Profile und Zubehör

Transparentes, antistatisches Profil ermöglicht eine saubere Kennzeichnung von Profil D30 sowie Profilrohr D30 und kann entweder direkt oder mit separat bestellbarem Befestigungsprofil auf Profil D30 angebracht werden.

Displayträgerprofil H75 ESD | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Displayträgerprofil H75 ESD

Item | Profile und Zubehör

Antistatisches, schwarze Displayhalterung für digitale, batteriebetriebene Lagerbeschriftungen und wird mit Klipp an Rohrkonstruktionen D30 befestigt.

Magnetverschluss zweiteilig | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Magnetverschluss zweiteilig

Item | Profile und Zubehör

Verschluss bestehend aus Magnet und Metallplättchen, sorgt für kraftschlüssigen Halt beivon Flächenelementen jeder Art in Verbindung mit Anschlagleiste D30 H13.

Magnetsatz 8 Neodym verschraubbar | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Magnetsatz 8 Neodym verschraubbar

Item | Profile und Zubehör

Gekapselter Neodym Magnet wird in Nut 8 verschraubt und hält Klappen und bewegliche Bauteile fest. Die hohe Anziehungskraft ermöglicht das Austarieren von Hebeln bei Karakuri sowie LCA-Anwendungen.

Kabelführungsprofil D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Kabelführungsprofil D30

Item | Profile und Zubehör

Das Kabelführungsprofil D30 wird ohne Bohren auf das Profilrohr D30 gerastet. Eine Schere wie die item Allzweckschere (Tlnr. Z13057/0.0.265.63) genügt zum Zuschneiden. Die Leitungen liegen sauber in zwei getrennten Kammern. Zum Ausführen eines Kabels wird der Profildeckel einfach...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken