Die zweiteilige Einfassleiste D30 erleichtert die Montage von Platten oder Scheiben. Das Hauptelement der Einfassleiste wird auf das Profilrohr D30 aufgeklipst, Flächenelement einlegen und Einfassleiste D30 1-4 mm seitlich eindrücken. Das Kunststoff der Einfassleiste verhindert d...
Das Einfassprofil wird auf das Profilrohr D30 aufgesteckt und das Flächenelement mit einer Stärke von 3 bis 5 mm eingeschoben. Fertig! Die Haltekraft ergibt sich aus der Rundum-Einfassung. Die umlaufende, nahezu geschlossene Befestigung von Flächen ermöglicht einen durchgängigen
Das Behälterprofil D30 organisiert Sichtlagerkästen mit Befestigungslaschen, welche durch die 2 Stegbreiten, einer Nut 5 und die Befestigung in zwei Winkeln, für alle Einsatzzwecke und Systeme vorbereitet ist. Durch die Befestigungslaschen können Sichtlagerkästen einfach in das...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!