Leichtlaufende, belastbare sowie antistatisch ableitfähige Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 6 40x40 E individuell nach Bedarf zu bestücken oder um Rollenbahn 6 40x40 E D30 nachzurüsten. Wahlweise mit Bordscheibe zur seitlichen Führung oder in halber Breite erhältlich.
Transportrolle zum Bau von Rollenbahn 40x40 E D30 in Verbindung mit Lagerschiene, Rollenschiene und Achse (jeweils separat bestellbar). Geringer Rollenabstand und Laufruhe ermöglicht gleichmäßig verlaufende Transportstrecken, wobei Erschütterungen minimiert und besonders weiche K...
Transportrolle zum Bau von elektrostatisch ableitfähigen Rollenbahnen 40x40 E D30 in Verbindung mit Lagerschiene, Rollenschiene und Achse (jeweils separat bestellbar). Geringer Rollenabstand und Laufruhe ermöglicht gleichmäßig verlaufende Transportstrecken, wobei Erschütterungen
Satz beinhaltet Laufrolle, Distanzbuchse, Nutenstein sowie Befestigungsschraube und ermöglicht eine schnelle Befestigung an Profilrohr 8 D30 oder Systemnut 8 zum einfachen Bau von Lift, Rollwagen oder Laufwagen. Rolle mit Rillenkugellager nutzt Profilrahmen D30 als Führung und so...
Laufrolle mit Rillenkugellager nützt Profilrahmen D30 als Führung und sorgt bei Schlitten oder anderen beweglichen Komponenten für verlässlichen Lauf und präzise Bewegung. Die nach innen gewölbte Lauffläche ist auf Profil-(rohr) D30 abgestimmt. Es empfiehlt sich Rolle D30/D6-16 E...
Laufrolle mit Rillenkugellager sorgt bei Schlitten oder anderen beweglichen Komponenten für verlässlichen Lauf und präzise Bewegung auch unter Belastung. Es empfiehlt sich Rolle D30/D6-16 T1 ESD in Kombination mit separat bestellbarer Rolle D30/D6-16 ESD zu verwenden um ein Block...
Polyamidrolle und item Rollenbahn verfügen über die selbe Förderhöhe. Führungsrolle nutzt Profil bzw. Profilrohr D30 als Achse und unterstützt so Bewegungen aller Art z. B. den Übergang zwischen abknickenden Rollenbahnstrecken und sorgt für einen sanften, zuverlässigen Lauf.
Ableitfähige Polyamidrolle und item Rollenbahn verfügen über die selbe Förderhöhe. Führungsrolle nutzt Profil bzw. Profilrohr D30 als Achse und unterstützt so Bewegungen aller Art z. B. den Übergang zwischen abknickenden Rollenbahnstrecken und sorgt für einen sanften, zuverlässig...
Leichtgängiger Lagerblock mit präzisem Drehlager kann paarweise gegenüberliegend oder einseitig als fliegende Lagerung verwendet werden. Laberblock wird in Verbindung der separat bestellbaren Rotationsdämpfersätze als Impulskontrolle eingesetzt und eignet sich gut bei Lastwechsel...
Mit Führungsschienen wird die Rollenbahn St noch viel flexibler: Die seitliche Führung für Transportgüter aller Art ermöglicht schonende und sichere Warenbereitstellung. Führungsschienen e 65 werden einfach auf Rollenbahnen St D30 aufgeschoben, die Führungsschienen z mit Aufnahme...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!