Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene zur individuellen Bestückung mit separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen. Aluminiumprofil lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren und ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sehr ind...
Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 6 40x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.
Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 8 80x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.
Abschlussplatte für Rollenschiene um Schnittkanten sicher abzudecken und gleichzeitig einen sicheren Rückhalt der Lagerschiene zu gewährleisten. 40 cm hohe Abdeckung schließt bündig mit Rollenschiene ab, höhere Version dient als Anschlag und kann wahlweise mit Anschlagpuffer komb...
Beidseitig gebogener Stahlbügel ermöglicht Kleinladungsträge das letzte Stück einer Transportstrecke D30 gleiten zu lassen. Bügel wird einfach an Profil bzw. Profilrohr D30 eingehängt. Obere Drahtenden können um bereits verschraubte Rollenbahnaufnahmen mit 40 mm Breite geführt we...
Bremsrolle wird in Rollenbahn 6 40x40 eingeklipst und ersetzt vorhandene Rollen. Bei langsamer Bewegung bremst die Mechanik weniger stark als bei schneller Geschwindigkeit. Bremsrolle gewährleisten eine gleichbleibende Transportgeschwindigkeit auch bei starker Streckenneigung und...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!