Menu

Aufnahme Rollenbahn 6 40x40 E D30

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Universale Befestigung erleichtert Montage sowie Verlängerung von Transportstrecken. Aufnahme wird auf das vordere Ende der Rollenbahn 6 40x40 aufgeschoben und anschließend im Profilrohr D30 bzw. Rohr D30 eingehängt. Ausführung mit stabilem Endanschlag H43 z. B. stoppt Transportgut oberhalb der horizontalen Strebe und erleichtert somit den Zugriff.
Vorteile/Ausführungen
  • einfaches Aufschieben
  • sicherer Übergang
  • sicherer, stabiler Halt für Rollenbahn
  • inkl. Befestigungsmaterial
  • Endanschlag 43 mm hoch
  • für steife Verbindung empfiehlt befestigen, verschrauben
  • Ausführung I und U, für gelenkige Streckenverlängerung bei Gefälleänderung
  • Ausführung H43, mit stabilem Endanschlag für Streckenabschluss
  • Ausführung H43 vorne, mit stabilem Endanschlag für Streckenabschluss, ergonomisch, leichte Entnahme

Anwendungen/Hinweise
  • Aufnahme I und U werden abwechselnd am selben Rohr befestigt, um Förderstrecken in gerader Linie oder abknickend mit Gefälle zu verlängern, geringer Spalt an Übergang
  • Befestigung an der Rollenbahn mit mitgelieferten Nutensteinen führt zu einer sehr stabilen Verbindung, Rollenbahn kann als tragendes Element genutzt werden

Material
  • Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • 1–2 Halbrundschrauben selbstbohrend 3,9 x 16 TX20
  • Zylinderschrauben DIN 6912 M 6x 12
  • Scheiben ISO 7093-1-200 HV
  • Nutensteine M 6

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn 6 40x40 E D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 40x40 E D30

Item Dazu passt

Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell befestigen.

Materialfluss
Dazu passt
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenbahn 6 40x40 E D30 ESD

Item Dazu passt

Biegesteifes Aluminiumprofil verleiht Rollenbahn 6 eine hohe Tragkraft auf langen Strecken und ist in verschiedenen antistatisch ausgerüsteten Rollenausführungen erhältlich. Mit Hilfe von Profilnut 6 an der Unterseite lässt sich die Rollenschiene kraftschlüssig an einem Gestell b...

Rollenschiene 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 8 D30

Item | Materialfluss

Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene zur individuellen Bestückung mit separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen. Aluminiumprofil lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren und ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sehr ind...

Rollenschiene 6 40x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 40x40 E

Item | Materialfluss

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 6 40x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Rollenschiene 6 80x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 80x40 E

Item | Materialfluss

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 8 80x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Abdeckplatte Rollenschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte Rollenschiene

Item | Materialfluss

Abschlussplatte für Rollenschiene um Schnittkanten sicher abzudecken und gleichzeitig einen sicheren Rückhalt der Lagerschiene zu gewährleisten. 40 cm hohe Abdeckung schließt bündig mit Rollenschiene ab, höhere Version dient als Anschlag und kann wahlweise mit Anschlagpuffer komb...

Rolleneinsatz D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D30

Item | Materialfluss

Leichtlaufende Rolle ist in verschiedenen Farben erhältlich um separat bestellbare Rollenschiene 8 D30 individuell nach Bedarf zu bestücken.

Rolleneinsatz D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D30 ESD

Item | Materialfluss

Leichtlaufende, antistatisch ausgestattete Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 8 D30 individuell nach Bedarf zu bestücken.

Rolleneinsatz D11 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D11

Item | Materialfluss

Rollenmodul mit 4 massiven Rollen mit kleinerem Rollen-Ø, geringem Rollenabstand und eignet sich daher gut für den Transport grob strukturierte Behälterböden.

Rolleneinsatz D11 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D11 ESD

Item | Materialfluss

Antistatisches Rollenmodul mit 4 massiven Rollen mit kleinerem Rollen-Ø, geringem Rollenabstand und eignet sich daher gut für den Transport grob strukturierte Behälterböden.

Bremse für Rollenbahn 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremse für Rollenbahn 8 D30

Item | Materialfluss

Aufsteckbarer Stahlbügel um beförderndes Werkstück an einer bestimmten Stelle der Rollenschiene zu verlangsamen bzw. zu stoppen. Eignet sich für Rolleneinsatz 8 D30 Standard sowie Rolleneinsatz 8 D30 mit Bordscheibe.

Bremse für Rollenbahn St D30, 6 40x40 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremse für Rollenbahn St D30, 6 40x40

Item | Materialfluss

Aufsteckbarer Stahlbügel um beförderndes Werkstück an einer bestimmten Stelle der Rollenschiene zu verlangsamen bzw. zu stoppen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken