Menu

Rollenschiene 8 D30

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene zur individuellen Bestückung mit separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen. Aluminiumprofil lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren und ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sehr individuell einsetzbar.
Einsatzbereich
  • LCA-Anwendungen
  • Arbeitsplatzverkettung
  • Lagertechnik
  • Fördertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • eigenstabil
  • Profilnut 8 an Unterseite
  • 2 Profilnuten 5 seitlich
  • waagrecht sowie mit Steigung montierbar

Anwendungen/Hinweise
  • durch Ankratzen der Kontaktfläche mit Nutentgrater 8 NO (separat bestellbar) wird ESD-Sicherheit gewährleitstet
  • rechtwinklige Verbindung zweier Rollenschienen 8 40x40 durch Verbindungselement in der Profilnut 5 möglich
  • große Auswahl an separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen
  • kombinierbare Kugelrollen für Beförderung von Werkstückträgern separat bestellbar
  • Profilnuten dienen der Befestigung am Gestell, erleichtern die Montage von Flächenelementen
  • zusätzliche separat bestellbare Bremsrollen sind ideal für Bestückungslösungen
  • passende Aufnahme (separat bestellbar) wählen und verschrauben
  • bei Regalbau sind jeweilige gesetzliche Richtlinien wie DGUV-Normen einzuhalten
  • Belastbarkeit der Rollenbahn kann die Tragkraft anderer Komponenten überschreiten
  • mit verschiedenen Einsätzen wie a:Kugelrolleneinsatz, b:,d: Rolleinsatz, c: Bremse, e: Bürsteneinsatz, f:Gleitkeileinsatz, g:,h:Gleitleiste zum Multitalent kombinierbar

Technische Daten
  • Fläche
4,65 cm²
  • Flächenträgheitsmoment x-Achse
5,65 cm4
  • Flächenträgheitsmoment y-Achse
9,87 cm4
  • Widerstandsmoment x-Achse
3,86 cm³
  • Widerstandsmoment y-Achse
4,93 cm³

Material
  • Aluminium eloxiert

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Dazu passt
Gleitleiste ESD Rollenschiene 40x40 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitleiste ESD Rollenschiene 40x40

Item Dazu passt

Ableitfähige, verschleißarme Kunststoffleiste dient dem einfachen Warentransport und ist in zwei Höhenlagen einbaubar.

Materialfluss
Dazu passt
Rolleneinsatz D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D30

Item Dazu passt

Leichtlaufende Rolle ist in verschiedenen Farben erhältlich um separat bestellbare Rollenschiene 8 D30 individuell nach Bedarf zu bestücken.

Materialfluss
Dazu passt
Rolleneinsatz D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D30 ESD

Item Dazu passt

Leichtlaufende, antistatisch ausgestattete Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 8 D30 individuell nach Bedarf zu bestücken.

Materialfluss
Dazu passt
Rolleneinsatz D11 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D11

Item Dazu passt

Rollenmodul mit 4 massiven Rollen mit kleinerem Rollen-Ø, geringem Rollenabstand und eignet sich daher gut für den Transport grob strukturierte Behälterböden.

Materialfluss
Dazu passt
Rolleneinsatz D11 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D11 ESD

Item Dazu passt

Antistatisches Rollenmodul mit 4 massiven Rollen mit kleinerem Rollen-Ø, geringem Rollenabstand und eignet sich daher gut für den Transport grob strukturierte Behälterböden.

Materialfluss
Dazu passt
Abdeckplatte Rollenschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte Rollenschiene

Item Dazu passt

Abschlussplatte für Rollenschiene um Schnittkanten sicher abzudecken und gleichzeitig einen sicheren Rückhalt der Lagerschiene zu gewährleisten. 40 cm hohe Abdeckung schließt bündig mit Rollenschiene ab, höhere Version dient als Anschlag und kann wahlweise mit Anschlagpuffer komb...

Materialfluss
Dazu passt
Bremse für Rollenbahn 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremse für Rollenbahn 8 D30

Item Dazu passt

Aufsteckbarer Stahlbügel um beförderndes Werkstück an einer bestimmten Stelle der Rollenschiene zu verlangsamen bzw. zu stoppen. Eignet sich für Rolleneinsatz 8 D30 Standard sowie Rolleneinsatz 8 D30 mit Bordscheibe.

Materialfluss
Dazu passt
Kugelrolleneinsatz ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kugelrolleneinsatz ESD

Item Dazu passt

Antistatischer Kugelrolleneinsatz bewegt Transportgüter in zwei Richtungen und eignet sich zum flexiblen Aus- und Einschleusen von Waren in Verbindung mit der Rollenschiene 8.

Materialfluss
Dazu passt
Bürsteneinsatz ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bürsteneinsatz ESD

Item Dazu passt

Antistatischer Bürsteneinsatz aus elastischen Fasern bewegt Transportgüter sehr schonend ohne zu verkratzen und kann direkt in der Rollenschiene 8 eingebaut werden.

Materialfluss
Dazu passt
Gleitkeil ESD Rollenschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitkeil ESD Rollenschiene

Item Dazu passt

Ableitfähiger, gleitender Keileinsatz sorgt für einen sanften Übergang zwischen den beiden Höhenlagen der Gleitleisten ESD für Rollenschiene 8.

Materialfluss
Dazu passt
Rücklaufsicherungseinsatz ESD Rollenbahn 8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rücklaufsicherungseinsatz ESD Rollenbahn 8

Item Dazu passt

Antistatische Sicherung lässt Behälter und Waren nur in eine Richtung passieren und verhindert versehentliches Herausdrücken von Behältern bei manueller Beladung von Transportgestellen mit Rollenbahn 8.

Materialfluss
Dazu passt
Gleitbügelsatz D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gleitbügelsatz D30 ESD

Item Dazu passt

Beidseitig gebogener Stahlbügel ermöglicht Kleinladungsträger das letzte Stück einer Transportstrecke D30 gleiten zu lassen. Bügel wird einfach an Profil bzw. Profilrohr D30 eingehängt. Obere Drahtenden können um bereits verschraubte Rollenbahnaufnahmen mit 40 mm Breite geführt w...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken