Menu

Kugelrollensatz D24

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Antistatischer Kugelrollensatz wird an Tischflächen angebracht, die an die Verkettungsbahn anschließt, um Transportgüter flexibel aus- und einzuschleusen sowie schonend zu lagern.
Einsatzbereich
  • Arbeitsplatzsystem
  • Arbeitsplatzverkettung

Vorteile/Ausführungen
  • kein Kraftaufwand nötig
  • reibungsarm, da punktförmige Auflage
  • in beliebige Richtung verschiebbar
  • vormontiert, einbaufertig

Anwendungen/Hinweise
  • Tischplatte mit Forstner-Bohrer Ø 25 mm, Tiefe 12 mm bearbeiten

Material
  • Kugelrolle D24 Stahl
  • Befestigungsclip Stahl verzinkt

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Rollenschiene 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 8 D30

Item | Materialfluss

Biegesteife und eigenstabile Aluminiumschiene zur individuellen Bestückung mit separat bestellbaren Rollen- und Transporteinsätzen. Aluminiumprofil lässt sich mit Aufnahme (separat bestellbar) waagrecht sowie mit Gefälle montieren und ist aufgrund der Systemnuten 5 und 8 sehr ind...

Rollenschiene 6 40x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 40x40 E

Item | Materialfluss

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 6 40x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Rollenschiene 6 80x40 E | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollenschiene 6 80x40 E

Item | Materialfluss

Biegesteifes Basisprofil zum Bau der Rollenbahn 8 80x40 E ist individuell mit Rollen, Achsen und Lagerschienen kombinierbar. Schiene ist sehr tragfähig auf langen Strecken und verfügt über Profilnut 6 auf der Unterseite für kraftschlüssige Befestigung am Rahmen.

Abdeckplatte Rollenschiene | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Abdeckplatte Rollenschiene

Item | Materialfluss

Abschlussplatte für Rollenschiene um Schnittkanten sicher abzudecken und gleichzeitig einen sicheren Rückhalt der Lagerschiene zu gewährleisten. 40 cm hohe Abdeckung schließt bündig mit Rollenschiene ab, höhere Version dient als Anschlag und kann wahlweise mit Anschlagpuffer komb...

Rolleneinsatz D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D30

Item | Materialfluss

Leichtlaufende Rolle ist in verschiedenen Farben erhältlich um separat bestellbare Rollenschiene 8 D30 individuell nach Bedarf zu bestücken.

Rolleneinsatz D30 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D30 ESD

Item | Materialfluss

Leichtlaufende, antistatisch ausgestattete Rolle um separat bestellbare Rollenschiene 8 D30 individuell nach Bedarf zu bestücken.

Rolleneinsatz D11 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D11

Item | Materialfluss

Rollenmodul mit 4 massiven Rollen mit kleinerem Rollen-Ø, geringem Rollenabstand und eignet sich daher gut für den Transport grob strukturierte Behälterböden.

Rolleneinsatz D11 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolleneinsatz D11 ESD

Item | Materialfluss

Antistatisches Rollenmodul mit 4 massiven Rollen mit kleinerem Rollen-Ø, geringem Rollenabstand und eignet sich daher gut für den Transport grob strukturierte Behälterböden.

Bremse für Rollenbahn 8 D30 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremse für Rollenbahn 8 D30

Item | Materialfluss

Aufsteckbarer Stahlbügel um beförderndes Werkstück an einer bestimmten Stelle der Rollenschiene zu verlangsamen bzw. zu stoppen. Eignet sich für Rolleneinsatz 8 D30 Standard sowie Rolleneinsatz 8 D30 mit Bordscheibe.

Bremse für Rollenbahn St D30, 6 40x40 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bremse für Rollenbahn St D30, 6 40x40

Item | Materialfluss

Aufsteckbarer Stahlbügel um beförderndes Werkstück an einer bestimmten Stelle der Rollenschiene zu verlangsamen bzw. zu stoppen.

Kugelrolleneinsatz ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kugelrolleneinsatz ESD

Item | Materialfluss

Antistatischer Kugelrolleneinsatz bewegt Transportgüter in zwei Richtungen und eignet sich zum flexiblen Aus- und Einschleusen von Waren in Verbindung mit der Rollenschiene 8.

Bürsteneinsatz ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Bürsteneinsatz ESD

Item | Materialfluss

Antistatischer Bürsteneinsatz aus elastischen Fasern bewegt Transportgüter sehr schonend ohne zu verkratzen und kann direkt in der Rollenschiene 8 eingebaut werden.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken