Menu

Rollensatz 8 D60-/D6-25 ESD

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Ballige Rolle eignet sich zum sicheren Betätigen von Klappen und Riegeln in Low-Cost-Anwendungen. Durch das Gegeneinanderdrücken von 2 Rollen wird großer Hub bei Shootern erreicht.
Einsatzbereich
  • Karakuri Anwendung
  • LCA-Anwendung
  • mechanische Automatisierung

Vorteile/Ausführungen
  • ballige Lauffläche
  • zur Montage in Nut 8

Material
  • Rolle Polayamid-ESD
  • Befestigungsmaterial Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • inkl. Befestigungsmaterial

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Zubehör von
Rolle D60-/D6-25 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D60-/D6-25 ESD

Item Zubehör von

Kugelgelagerte Rolle eignet sich zum sicheren Betätigen von Klappen und Riegeln in Low-Cost-Anwendungen. Durch das Gegeneinanderdrücken von 2 Rollen wird großer Hub bei Shootern erreicht.

Materialfluss
Dazu passt
Freigaberiegel D30 70/45 für Stapeleinheit | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Freigaberiegel D30 70/45 für Stapeleinheit

Item Dazu passt

Drehbarer Riegel mit großer Auflagefläche für sicheres Halten, Stapeln und Entstapeln von Behältern um individuelle Shooter- und Freigabelösungen umzusetzen. Bei Betätigung schwenkt Riegel zur Seite und gibt den Kleinladungsträger frei.

Materialfluss
Dazu passt
Freigaberiegel D30 70/45 T1 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Freigaberiegel D30 70/45 T1

Item Dazu passt

Schwenkbare Verriegelung für besonders leicht bedienbare Verriegelungsmechanismen mit gering erforderlicher Auslösekraft. Schwenkriegel bietet sicheren Halt und kraftschonende Freigabe und eignet sich daher sehr gut für Karakuri- und LCA-Anwendungen.

Materialfluss
Dazu passt
Freigaberiegel mit Lager D30 für Stapeleinheit | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Freigaberiegel mit Lager D30 für Stapeleinheit

Item Dazu passt

Drehbarer Freigaberiegel verfügt über Lagersatz sowie große Auflagefläche zum sicheren Halten, Stapeln und Entstapeln von Behältern. Bei Betätigung schwenkt Riegel zur Seite und gibt den Kleinladungsträger frei.

Gewindeeinsatz Stahl D30 schwer ESD | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsatz Stahl D30 schwer ESD

Item Dazu passt

Selbstschneidender, stirnseitiger Einsatz für Profilrohr D30 schwer sowie D30-45° schwer. Stahleinsatz eignet sich als robuste Befestigung für alle Anbauteile z. B. Stellfüße, Rollen und anderes Zubehör an Profilrohren D30 schwer, D30-45° schwer sowie zur Anbindung an Konstruktio...

Gewindeeinsatz Aluminium D30 ESD | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Gewindeeinsatz Aluminium D30 ESD

Item Dazu passt

Besonders feste, stirnseitiger Einsatz für Rohre und Profil D30, eignet sich als robuste Befestigung für alle Anbauteile z. B. Stellfüße, Rollen und anderes Zubehör sowie zur Verschraubung von Rohren oder Profilrohren D30 an Flächen, Laschen oder beliebigen Konstruktionen.

Multiblock D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Multiblock D30

Item Dazu passt

Vielfach einsetzbares Befestigungselement um Flächen und andere Bauteile zuverlässig an Profilrohr D30 oder Profil 6 D30 anzubinden. An 5 Seiten lassen sich Anbauteile verschrauben, wobei die 2 unterschiedlich hohen Gehäusehälften eine passgenaue Befestigung unterstützen. Je nach...

Rundprofil 6 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil 6 D30

Item Dazu passt

Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 und Konstruktionsprofil 6. Profil ermöglicht den Anschluss aller Befestigungselemente der Baureihe 6 des MB Systembaukastens und wird vorrangig für den Bau von platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung

Drehlagersatz D30-28,5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Drehlagersatz D30-28,5

Item | Materialfluss

Kompakter, belastbarer Lagersatz reagiert auf kleinste Veränderungen und ermöglicht das Betätigen und Auslösen von leichtem Transportgut. Satz besteht jeweils aus einem Loslager und einem Festlager mit einem 2 mm Längenausgleich. Axiale Belastung sowie Wellenausdehnung durch Wärm...

Doppel-Drehlagereinheit D30-28,5 M8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Doppel-Drehlagereinheit D30-28,5 M8

Item | Materialfluss

Kompakter Lagersatz mit 2 belastbaren Kugellagern wird gerne eingesetzt, wenn nur eine Lagerstelle benötigt wird und höhere Belastungen auftreten können. Doppeldrehlagereinheit nimmt große Kräfte bei Drehbewegung auf und bietet kein Spiel bei axialer Belastung.

Stahlseil D3 ummantelt | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Stahlseil D3 ummantelt

Item | Materialfluss

Ummanteltes Seil eignet sich um Betätigung und Auslösung einer Karakuri- bzw. Low-Cost-Anwendung mechanisch zu verbinden. Mit Hilfe separat bestellbarer Kausche und Seilendverbinder wird eine schnelle Verbindung zwischen Seil und Zubehör erstellt.

Kunstfaserseil D3 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Kunstfaserseil D3

Item | Materialfluss

Polyesterseil lässt sich einfach umlenken und wird häufig bei Gegengewichten in einer Karakuri- bzw. Low-Cost-Anwendung eingesetzt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken