Menu

Freigaberiegel D30 70/45 für Stapeleinheit

von Item   |   mehr Materialfluss

Drucken
Drehbarer Riegel mit großer Auflagefläche für sicheres Halten, Stapeln und Entstapeln von Behältern um individuelle Shooter- und Freigabelösungen umzusetzen. Bei Betätigung schwenkt Riegel zur Seite und gibt den Kleinladungsträger frei.
Vorteile/Ausführungen
  • drehbar
  • frei, erweiterbare Bohrung
  • große Auflagefläche
  • leichtgängig auch unter Last

Anwendungen/Hinweise
  • mit Lagersatz D30/D16-5 (separat bestellbar) an gewünschter Stelle erweiterbar
  • Alternative zu Riegel Stapeleinheit D30
  • um Bau eines Staplers/Entstaplers werden jeweils 2 Riegel T1 und T2 benötigt
  • 1–2 Lagerstellen an Riegel erweiterbar, freie Bohrungen können mit Lagersatz D30/D16-5 (separat bestellbar) erweitert werden
  • werden mit Lagersatz in Nut 6 befestigt z. B. Profilrohr 6 D30 (separat bestellbar)

Lieferumfang
  • Riegel (Stahl verzinkt)
  • Lagersatz D30/D16-5 M 6

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Materialfluss
Dazu passt
Lagersatz D30/D16-5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Lagersatz D30/D16-5

Item Dazu passt

Langlebiger, reibarmer Lagersatz um Stapeleinheit D30 Riegel um eine Lagerstelle zu erweitern z. B. zur Befestigung von Riegel in einer Nut 6 z. B. Profilrohr 6 D30.

Befestigungssatz 6 mit Senkschraube, Freigaberiegel T2 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Befestigungssatz 6 mit Senkschraube, Freigaberiegel T2

Item Dazu passt

Montagesatz verfügt über Senkschraube und Nutenstein sowie Adapter bzw. Distanzblech und eignet sich gut zur Fixierung des Freigaberiegel T2 am passenden Profil. Typ 6 D30 verfügt über Adapter passend zu Rundprofil 6 D30 wobei Typ 6 mit seinem Distanzblech an Konstruktionsprofil

Adapter 6 D30 | Befestigungselemente
angesehen
Gekauft
Adapter 6 D30

Item Dazu passt

Adapter nutzt die Nut des Profils 6 D30 und erzeugt eine ebene Fläche auf der Zubehör mit planer Oberfläche befestigt werden kann z. B. Gelenk, Tastaturauszug, Riegel der Freigabeeinheit D30.

Nutensteine
Dazu passt
Nutenstein Stahl | Nutensteine
angesehen
Gekauft
Nutenstein Stahl

Item Dazu passt

Universelle Nutbefestigung verfügt über ein Druckstück das die Verbindung und Befestigung schwerer Bauteile sowie Profile untereinander vereinfacht. Drückstück mit Feder an der Unterseite ermöglicht einfaches Einfädeln sowie Fixieren in der Profilnut und ist in verzinkter sowie r...

Materialfluss
Dazu passt
Rollensatz 8 D60-/D6-25 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rollensatz 8 D60-/D6-25 ESD

Item Dazu passt

Ballige Rolle eignet sich zum sicheren Betätigen von Klappen und Riegeln in Low-Cost-Anwendungen. Durch das Gegeneinanderdrücken von 2 Rollen wird großer Hub bei Shootern erreicht.

Materialfluss
Dazu passt
Rolle D60-/D6-25 ESD | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Rolle D60-/D6-25 ESD

Item Dazu passt

Kugelgelagerte Rolle eignet sich zum sicheren Betätigen von Klappen und Riegeln in Low-Cost-Anwendungen. Durch das Gegeneinanderdrücken von 2 Rollen wird großer Hub bei Shootern erreicht.

Materialfluss
Dazu passt
Axialgelenksatz M 6 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Axialgelenksatz M 6

Item Dazu passt

Wartungsarme, spielfreie Verbindung entlang der Achsrichtung zwischen beweglichen Komponenten in der Karakuri bzw. Low Cost Anwendung. Axialgelenk eignet sich für leichtgängige und sichere Kraftübertragung in 2 Bewegungsrichtungen.

Materialfluss
Dazu passt
Gewindeadapter M 6 LH/RH T1 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Gewindeadapter M 6 LH/RH T1

Item Dazu passt

Adapter um Axialgelenksatz M 6 oder Winkelgelenksatz M 6 mit Gewindestange M 6-1000 zu verbinden.

Rundprofil 6 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil 6 D30

Item Dazu passt

Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 und Konstruktionsprofil 6. Profil ermöglicht den Anschluss aller Befestigungselemente der Baureihe 6 des MB Systembaukastens und wird vorrangig für den Bau von platzsparenden Konstruktion bzw. Fertigung

Rundprofil 8 D30 | Profile und Zubehör
angesehen
Gekauft
Rundprofil 8 D30

Item Dazu passt

Schlankes, verwindungssteifes Profil ist eine Kombination aus Profilrohr D30 mit Nut 8. Profilleiste eignet sich sehr gut für platzsparende Konstruktion bzw. Fertigung von Betriebsmitteln, Regalen - da Zubehör und Profile ohne Adapter angeschlossen werden können.

Drehlagersatz D30-28,5 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Drehlagersatz D30-28,5

Item | Materialfluss

Kompakter, belastbarer Lagersatz reagiert auf kleinste Veränderungen und ermöglicht das Betätigen und Auslösen von leichtem Transportgut. Satz besteht jeweils aus einem Loslager und einem Festlager mit einem 2 mm Längenausgleich. Axiale Belastung sowie Wellenausdehnung durch Wärm...

Doppel-Drehlagereinheit D30-28,5 M8 | Materialfluss
angesehen
Gekauft
Doppel-Drehlagereinheit D30-28,5 M8

Item | Materialfluss

Kompakter Lagersatz mit 2 belastbaren Kugellagern wird gerne eingesetzt, wenn nur eine Lagerstelle benötigt wird und höhere Belastungen auftreten können. Doppeldrehlagereinheit nimmt große Kräfte bei Drehbewegung auf und bietet kein Spiel bei axialer Belastung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken